カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • FSA(6)
  • ウェッジ(5)
  • キングジム(4)
  • VAN DAMME(4)
  • Vesrah(3)
  • CKD(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 扶桑精機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 三商(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • シンエイ[店舗什器・備品](2)
  • ニッサン(2)
  • 林電工(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st6k」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-51
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
8,098税込8,908特価
1本
当日出荷から93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ理化工業
13,780税込15,158
1本
61日以内出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ理化工業
27,980税込30,778
1本
93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ理化工業
32,980税込36,278
1本
93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ理化工業
23,980税込26,378
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-26
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ理化工業
18,980税込20,878
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-25
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ理化工業
38,980税込42,878
1本
93日以内出荷
ステンレス製の特殊測温ヘッド部
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
34,980税込38,478
1本
93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-34
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ理化工業
24,980税込27,478
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-22
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ理化工業
19,980税込21,978
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-21
関連キーワード
nst64特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nst64