特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
542件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄製合フランジ10K (ZD白) リケン

    鋳鉄製合フランジ10K (ZD白)

    リケン
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製合フランジ5K (コート) リケン

    鋳鉄製合フランジ5K (コート)

    リケン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管材質鋳鉄製形状合フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 鋳鉄製合フランジ5K (黒) リケン

    鋳鉄製合フランジ5K (黒)

    リケン
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し
  • 鋳鉄製合フランジ10K (黒) リケン

    鋳鉄製合フランジ10K (黒)

    リケン
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)最高使用圧力(MPa)1.4(-10~120℃)、1.2(220℃)、1.0(300℃)表面処理鋳放し使用流体消化配管・空気配管・蒸気配管・油配管JIS規格JIS B 2239
  • 鋳鉄製合フランジ5K (白) リケン

    鋳鉄製合フランジ5K (白)

    リケン
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製合フランジ10K (白) リケン

    鋳鉄製合フランジ10K (白)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多口継手 六方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    多口継手 六方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状三方径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状組フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301
  • 白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品 リケン

    白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品

    リケン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップフィッティング チーズ 一次防錆塗装品 リケン

    トップフィッティング チーズ 一次防錆塗装品

    リケン
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズ
  • トップフィッティング 径違いチーズ 一次防錆塗装品 リケン

    トップフィッティング 径違いチーズ 一次防錆塗装品

    リケン
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質鋳鉄形状チーズ
  • トップフィッティング 径違いソケット 一次防錆塗装品 リケン

    トップフィッティング 径違いソケット 一次防錆塗装品

    リケン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット
  • トップフィッティング 45°エルボ 一次防錆塗装品 リケン

    トップフィッティング 45°エルボ 一次防錆塗装品

    リケン
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄形状エルボ
  • トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品 リケン

    トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品

    リケン
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄形状エルボ表面処理一次防錆品
  • トップフィッティング キャップ 一次防錆塗装品 リケン

    トップフィッティング キャップ 一次防錆塗装品

    リケン
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄形状キャップ表面処理溶融亜鉛めっき品、一次防錆品
  • LAカップリング コア一体型管端防食タイプ リケン

    LAカップリング コア一体型管端防食タイプ

    リケン
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-324
  • ZD 白 ブッシング リケン

    ZD 白 ブッシング

    リケン(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZD 白 異径チーズ (バンド付) リケン

    ZD 白 異径チーズ (バンド付)

    リケン(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
  • ZD 白 45°エルボ (バンド付) リケン

    ZD 白 45°エルボ (バンド付)

    リケン
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災面 FSH-809 リケン

    防災面 FSH-809

    リケン
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ヘルメットを選ばず、着脱が簡単に出来る防災面です。ミゾ巾8.5mmまで対応可能です。金属部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用いただけます。球面レンズタイプです。アクリルレンズなので透明度が高く、作業時に視界を邪魔しません。また、屋外使用による変色や変形が起こりくく、硬度が高いので比較的傷が付きにくいです。レンズの交換が可能です。オールプラスチック
    トラスコ品番467-1873寸法(mm)【面体】2×270×300レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2装着方法ヘルメット取付
  • 防災面 FSH-801 リケン

    防災面 FSH-801

    リケン
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ヘルメットを選ばず、着脱が簡単に出来る防災面です。ミゾ巾8.5mmまで対応可能です。金属部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用いただけます。アクリルレンズなので透明度が高く、作業時に視界を邪魔しません。また、屋外使用による変色や変形が起こりくく、硬度が高いので比較的傷が付きにくいです。レンズの交換が可能です。オールプラスチック
    トラスコ品番467-0381寸法(mm)【面体】2×205×255レンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)2装着方法ヘルメット取付
  • 防災面 FSH リケン

    防災面 FSH

    リケン
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ヘルメットを選ばず、着脱が簡単に出来る防災面です。ミゾ巾8.5mmまで対応可能です。金属部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用いただけます。アクリルレンズなので透明度が高く、作業時に視界を邪魔しません。また、屋外使用による変色や変形が起こりくく、硬度が高いので比較的傷が付きにくいです。レンズの交換が可能です。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2装着方法ヘルメット取付
  • 防災面用替レンズ グリーン リケン

    防災面用替レンズ グリーン

    リケン
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    トラスコ品番229-8289RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災面用替レンズ クリア リケン

    防災面用替レンズ クリア

    リケン
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    トラスコ品番229-9792RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災面 FSH-801 G5~G7 リケン

    防災面 FSH-801 G5~G7

    リケン
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ヘルメットを選ばず、着脱が簡単に出来る防災面です。ミゾ巾8.5mmまで対応可能です。金属部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用いただけます。アクリルレンズなので透明度が高く、作業時に視界を邪魔しません。また、屋外使用による変色や変形が起こりくく、硬度が高いので比較的傷が付きにくいです。レンズの交換が可能です。
    トラスコ品番467-1893装着方法ヘルメット取付
  • 遮光めがね 二眼式 104S3 リケン

    遮光めがね 二眼式 104S3

    リケン
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    表面硬度が高く、平面形状のため傷つきにくい強化ガラス製レンズです。シンプルな形状の側板付きモデルです。レンズの交換が可能です。UV99.9%カットはSPLレンズのみです。
    その他【強化ガラスSOLIDA#】3トラスコ品番467-3552材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)143高さ(mm)48奥行(mm)133適合規格JISフレーム色ブラウン
  • CRカバープレート リケン

    CRカバープレート

    リケン
    179税込197
    1枚
    8日以内出荷
    スパッタが付着しにくいCR39素材のカバープレートです。ハンドシールド252(溶接面)をはじめ、さまざまな溶接面に取り付け可能です。
    トラスコ品番467-5068
  • コマシールW(配管用ねじ兼防食剤) リケン

    コマシールW(配管用ねじ兼防食剤)

    リケン
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    配管用ねじシール兼防食剤(グレー)です。
    種別
  • TLジョイント CA キャップ 標準品 リケン

    TLジョイント CA キャップ 標準品

    リケン
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状キャップ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
  • TLジョイント GV ゲートバルブ 蒸気還水用 リケン

    TLジョイント GV ゲートバルブ 蒸気還水用

    リケン
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状ゲートバルブ最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130
  • TLジョイント GV ゲートバルブ 標準品 リケン

    TLジョイント GV ゲートバルブ 標準品

    リケン
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状ゲートバルブ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
  • TLジョイント NT ナット付短管 標準品 リケン

    TLジョイント NT ナット付短管 標準品

    リケン
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状ナット付き短管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
  • TLジョイント F-N フレキ 標準品 リケン

    TLジョイント F-N フレキ 標準品

    リケン
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状フレキ(継手×ニップル)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
  • TLジョイント BVF ボールバルブ(フルボア) 標準品 リケン

    TLジョイント BVF ボールバルブ(フルボア) 標準品

    リケン
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状ボールバルブフルボア規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
  • TLジョイント BVF ボールバルブ(フルボア) 蒸気還水用 リケン

    TLジョイント BVF ボールバルブ(フルボア) 蒸気還水用

    リケン
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状ボールバルブフルボア最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130
  • TLジョイント 10KFA フランジアダプター 標準品 リケン

    TLジョイント 10KFA フランジアダプター 標準品

    リケン
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合温度(℃)0~80