542件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン

    給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用

    リケン
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状給水栓エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • オスアダプターエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン

    オスアダプターエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76
  • チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    529税込582
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン

    鋳鉄製合フランジ10K (コート)

    リケン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • 四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品 リケン

    トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品

    リケン
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    施工管理の向上。信頼性の向上。固定機能の強化。作業性の向上。サイズラインナップの拡大。
    材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
  • ZD 白 チーズ (バンド付) リケン

    ZD 白 チーズ (バンド付)

    リケン
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状クロス種類ねじ込み継手JIS規格JIS B 2301
  • TLジョイント S ソケット 蒸気還水用 リケン

    TLジョイント S ソケット 蒸気還水用

    リケン
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケン

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き

    リケン
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    仕様バンド付き材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL5 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL5

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#5 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#5)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9784材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL4 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL4

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL4 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8276材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#3 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#3)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8296材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#2 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8280材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.4 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.4

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.4 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8288材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.2 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9781材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光めがね 二眼式 RS-24U リケン

    遮光めがね 二眼式 RS-24U

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
  • 遮光めがね 二眼式 RS-24LU リケン

    遮光めがね 二眼式 RS-24LU

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可幅(mm)148高さ(mm)56レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ライトブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型遮光メガネRS-XBL リケン

    二眼型遮光メガネRS-XBL

    リケン
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。快適性とジャストフィットを追求したフィッティングデザイン。軽量化28gで疲労を軽減。防塵マスクとの併用を想定したノーズ形状。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット。レンズの交換が可能
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラック機能UVカット、防傷加工テンプル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型遮光メガネ RS-XBL用 替レンズ リケン

    二眼型遮光メガネ RS-XBL用 替レンズ

    リケン
    1,698税込1,868
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-XBL用の替えレンズです。
    用途遮光めがねRS-XBLの替えレンズに。材質ポリカーボネートレンズ色グリーン適合規格JIS T8141機能UVカット、防傷加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型遮光メガネ(メガネ併用可) リケン

    一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)

    リケン
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。視力矯正眼鏡の上から装着可能です。ツルの角度が調整可能です。
    仕様オールプラスチックトラスコ品番229-9786材質ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネートIR1.73長さ(mm)144~155幅(mm)163高さ(mm)60奥行(mm)144~155レンズ色グリーンフレーム色ブルー機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工遮光度IR1.7テンプル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動遮光溶接面 かぶり型 リケン

    自動遮光溶接面 かぶり型

    リケン
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタF-19を搭載しています。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。F-19フィルタは、人間が最も視認しやすい16:9の比率から設計されています。6000平方ミリメートルの広域視野と合わせて、作業時の高い安全性を確保します。重量はわずか80gです。軽量なフィルタの使用により、首への負担を軽減します。ヘルメットなしで直接装着可能です。アーク光に含まれる有害光線を遮光しながら、光に反応して自動で遮光濃度が変化。両手をフリー使え、作業性の向上に貢献します。100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタを搭載
    その他【遮光前】#3トラスコ品番466-8752材質面体:耐熱性ナイロン使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池有効視野(mm)100×60遮光度#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300
  • 遮光プレート JIS プレート リケン

    遮光プレート JIS プレート

    リケン
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    目に有害な紫外線・可視光線・赤外線を遮光するための吸収剤を含有させているため、緑系の色になっています。
  • 遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL5 リケン

    遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL5

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。
    仕様【SPL】5、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3489材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
  • 遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL4 リケン

    遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL4

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。
    仕様【SPL】4、【レンズ交換】可トラスコ品番467-5055材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
  • 遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2 リケン

    遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。
    仕様【SPL】2、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3543材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
  • 遮光めがね 二眼式 リケン

    遮光めがね 二眼式

    リケン
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    小型フレームのベーシックタイプです。テンプル(耳掛け部)の曲げ伸ばし調節が可能です。レンズの交換が可能です。ツルの角度調節が可能です。
    材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート寸法(mm)147×49(ツル曲げ伸ばし可)規格JIS-T8141規格品レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
  • 遮光めがね オーバーグラスタイプ S-100 IR3 パット付 リケン

    遮光めがね オーバーグラスタイプ S-100 IR3 パット付

    リケン
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番467-3548材質フレーム/ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート(ハードコート)寸法(mm)159×61×162レンズ色グリーンフレーム色グリーン
  • 遮光めがね オーバーグラスタイプ リケン

    遮光めがね オーバーグラスタイプ

    リケン
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    広視野フレームのオーバーグラスタイプです。軽作業用、見学者用の安全めがねに最適。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット
    仕様【メガネ併用】可材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)幅(mm)159高さ(mm)61機能UVカット
  • 自動遮光面LCF-19用プレート リケン

    自動遮光面LCF-19用プレート

    リケン
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番467-0389適合機種LCF-19C, LCF-19HS材質ポリカーボネート
  • 自動遮光面LCF用 替えフィルター リケン

    自動遮光面LCF用 替えフィルター

    リケン
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    100%ソーラーセル駆動です。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。
    使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池遮光度(作業前)#3 / (溶接時)#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300