カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • SMC(794)
  • RS PRO(75)
  • SAMTEC(69)
  • 三菱電機(44)
  • ParkerTAIYO(36)
  • コガネイ(24)
  • 淡路マテリア(24)
  • 堀内機械(23)
  • オーツカ光学(20)
  • LITTELFUSE(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • BULGIN(12)
  • SCHURTER(12)
  • エレコム(11)
  • 東洋バルヴ(11)
  • カワグレ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50a-125」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
52,980税込58,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛メッキ
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品 リケントップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品リケン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質鋳鉄
トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品 リケントップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品リケン
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用材質鋳鉄形状枝管取り出し用RoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 異径チーズ (バンド付) リケンZD 白 異径チーズ (バンド付)リケン(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ねじ込み溶接サドル(白品) リケンねじ込み溶接サドル(白品)リケン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接サドル(白品) リケン差込み溶接サドル(白品)リケン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いチーズ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
差込み溶接サドル(黒品) リケン差込み溶接サドル(黒品)リケン
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り表面処理鋳放し種類差込み溶接型寸法d4主管の外径と同一
ねじ込み溶接サドル(黒品) リケンねじ込み溶接サドル(黒品)リケン
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り表面処理鋳放し種類ねじ込み型寸法d4主管の外径と同一
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ