カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • KFC(ケー・エフ・シー)(31)
  • 協和ハーモネット(2)
  • ユーボン(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(89)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • エレコム(12)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(12)
  • 桑名金属工業(9)
  • 廣杉計器(9)
  • 旭精工(5)
  • コフロック(5)
  • サンコー[日用品](5)
  • JVC(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ネグロス電工(2)
  • バクマ工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KFC」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄製合フランジ5K (コート) リケン

    鋳鉄製合フランジ5K (コート)

    リケン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管材質鋳鉄製形状合フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン

    鋳鉄製合フランジ10K (コート)

    リケン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • 鋳鉄製合フランジ5K (黒) リケン

    鋳鉄製合フランジ5K (黒)

    リケン
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し
  • 鋳鉄製合フランジ10K (白) リケン

    鋳鉄製合フランジ10K (白)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製合フランジ5K (白) リケン

    鋳鉄製合フランジ5K (白)

    リケン
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製合フランジ10K (黒) リケン

    鋳鉄製合フランジ10K (黒)

    リケン
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)最高使用圧力(MPa)1.4(-10~120℃)、1.2(220℃)、1.0(300℃)表面処理鋳放し使用流体消化配管・空気配管・蒸気配管・油配管JIS規格JIS B 2239
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch