複動シリンダリケン翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番773-2171質量(kg)2.8外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54