カテゴリ

  • 物流用品(12)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • RIKEN(理研機器)(38)
  • 十川ゴム(1)
  • プロト(1)
  • brembo(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「roc-13」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラー リケンカプラーリケン
4,398税込4,838
1個
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
インチねじシリンダ リケンインチねじシリンダリケン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
単動式油圧シリンダー リケン単動式油圧シリンダーリケン
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじ
単動シリンダ リケン単動シリンダリケン
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。
仕様インチねじ、単動シリンダ
油圧シリンダ単動式 リケン油圧シリンダ単動式リケン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
仕様インチねじトラスコ品番773-2309質量(kg)0.7外径(Φmm)58受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
単動シリンダ リケン単動シリンダリケン
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじトラスコ品番773-3836質量(kg)1.7最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)20最低高さ(mm)144必要油量(mL)36
油圧シリンダ単動式 リケン油圧シリンダ単動式リケン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
複動シリンダ リケン複動シリンダリケン
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番773-2171質量(kg)2.8外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
複動式油圧シリンダー リケン複動式油圧シリンダーリケン
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22
複動式油圧シリンダー リケン複動式油圧シリンダーリケン
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)59受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
最高使用圧力70MPa
複動式油圧シリンダー リケン複動式油圧シリンダーリケン
88,900税込97,790
1個ほか
翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に受圧面積(cm2)28.74ヘッド径(Φmm)42
関連キーワード
ジャッキカテゴリ
関連カテゴリ