カテゴリ

  • 安全保護具(142)
  • 溶接用品(38)
  • 救急・衛生(4)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 理研オプテック
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「riken optech」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック防曇ゴーグル(グラスタイプ)理研オプテック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 高密閉性を実行したクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業機能メガネ併用可トラスコ品番859-8164材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー寸法(mm)180×74×89質量(g)82フレーム色シルバーレンズ厚さ(mm)2
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック防曇ゴーグル(密閉タイプ)理研オプテック(72件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
防災面 (ヘルメット取付タイプ) FSH-801 理研オプテック防災面 (ヘルメット取付タイプ) FSH-801理研オプテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れたレンズを採用し安全性が高くなっています。 上下上げ下げテスト6000回の耐久テストをクリアしています。
用途グラインダー作業。 草刈り作業。形状ヘルメット取付型防災面機能耐衝撃性適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番337-0470質量(g)130レンズ色クリア加工傷付防止加工対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8装着方法ヘルメット取付
ポリカ製防災面 FSH 理研オプテックポリカ製防災面 FSH理研オプテック(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)形状ヘルメット取付型防災面対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネート
防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)理研オプテック(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。レンズ色クリア質量(g)92仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型密閉型タイプ密閉タイプ加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
防曇ゴグル M56G-H/VF-P 理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P理研オプテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。トラスコ品番199-5872材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂長さ(mm)184幅(mm)180バンド:グレー高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色シルバー加工防曇加工、防傷加工コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート色(バンド)グレーレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし(密閉型)
ゴーグルM31C-VF 理研オプテックゴーグルM31C-VF理研オプテック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。視野が広いワイドビュー設計のゴーグル、ワンタッチ着脱バンドで取り外しも簡単。感染症対策ゴーグル
仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)92規格JIS規格品フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック防曇ゴーグルM56-VF-P理研オプテック(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂レンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
保護メガネ S-980VF 理研オプテック保護メガネ S-980VF理研オプテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。ずれ落ちを軽減する超軽量タイプ
仕様曇り止めレンズ機能防曇加工、軽量形状一眼型レンズ色クリア質量(g)22規格JIS規格品加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネートアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
保護メガネ用レンズ 理研オプテック保護メガネ用レンズ理研オプテック(8件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
防災面 アクリルシールド FSH-8 理研オプテック防災面 アクリルシールド FSH-8理研オプテック
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
薬品、溶剤などの飛散、刈払い作業から目や顔を保護
材質(レンズ)アクリルレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
理研ゴーグル 理研オプテック理研ゴーグル理研オプテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
曇りに強い!キズつきにくい!超硬防曇。レンズ厚2mm(通常0.8mm)のハード作業向け。耐衝撃性に優れたハード作業向けグラス型ゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、機械作業、刈払作業材質レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:ポリプロピレン+TPR質量(g)84加工防傷:○、防曇:◎耐衝撃性併用可能製品マスク:○、メガネ:○
一眼式保護メガネ(防曇・軽量) 理研オプテック一眼式保護メガネ(防曇・軽量)理研オプテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
超軽量の22g、ずれ落ちを軽減します。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。トラスコ品番117-0055材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリカーボネート幅(mm)143高さ(mm)44奥行(mm)157レンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇加工、防傷加工コーティングVF-P(防曇)テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
理研 保護メガネ 理研オプテック理研 保護メガネ理研オプテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
曇りに強いVF plus+コートレンズ使用 ずれにくくホールド感のあるテンプル めがね併用可能オーバーグラスタイプ フィット感のあるソフト鼻パット 大型レンズで広い視野を確保 上部、側面からの飛来物を防ぐレンズ形状
機能曇り止め、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート、(鼻パット)エラストマー形状1眼型質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×66×165
超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B 理研オプテック超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B理研オプテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロンアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可
保護メガネ M56-H/VF-P 理研オプテック保護メガネ M56-H/VF-P理研オプテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P色(フレーム)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-HF MPタイプ 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-HF MPタイプ理研オプテック
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、外側ハードコート、内側くもり止めコートを施したレンズを採用しています。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。矯正眼鏡の上から着用できます。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)76幅(mm)182高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングHF(ハードコート/防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
保護めがね 理研オプテック保護めがね理研オプテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
サイドガードが付いたオーバ-グラスタイプです。矯正めがねの上に装着できます。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。オールプラスチックで、金属部品を使用していません。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○レンズ曇りに強いVFコートレンズレンズ色クリアトラスコ品番117-0053材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)質量(g)48タイプオ-バ-グラスタイプ規格JIS T8147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144~155×163×60コーティングVF-P(防曇)テンプル色シルバー
ゴーグル M10C-VF 理研オプテックゴーグル M10C-VF理研オプテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)82規格JIS規格品フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
防災面 理研オプテック防災面理研オプテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
レンズは衝撃に強いポリカーボネート製で表面にハードコート・内側には曇り止め加工を施しています。
用途飛来物・危険な薬品等から顔への飛散を守ります。仕様UVカット、表面ハードコート内側曇り止め加工機能曇り止め加工、耐衝撃性形状かぶり型防災面材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番356-5114寸法(mm)380×195質量(g)228レンズ色クリア装着方法ヘッドバンドタイプ
Mistral UV Protection 理研オプテックMistral UV Protection理研オプテック(41件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001質量(g)22仕様防曇レンズ形状一眼型機能UVカット、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
保護メガネ ガスケット付 理研オプテック保護メガネ ガスケット付理研オプテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
ゴーグルクリップ 理研オプテックゴーグルクリップ理研オプテック(3件のレビュー)
399税込439
1組(2個)
当日出荷
ゴーグルをヘルメットに着用したときのずれ、外れを防止します。 ゴーグルの幅広バンドにも対応します。
質量(g/個)4.5材質ジュラコン(R)質量(g)9
自動遮光フィルター C-10 理研オプテック自動遮光フィルター C-10理研オプテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型保護メガネ(防曇・防塵) 理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵)理研オプテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応角度調節
保護メガネ 理研オプテック保護メガネ理研オプテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
簡易型フェイスシールド 理研オプテック簡易型フェイスシールド理研オプテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。 医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。 上からの飛沫もガード、顔あたりやわらか、伸縮性のあるベルト、側面もしっかりガード 軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。 金属部品不使用。あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA厚さ(mm)0.25質量(g)約55(バイザー+シールド)寸法(幅W×高さH)(mm)302×215RoHS指令(10物質対応)対応
超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック超硬防曇保護めがね RS-700理研オプテック(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
形状一眼型機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可質量(g)32レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート調整機能長さ・角度調整可
M56G-VF-P用替レンズ 理研オプテックM56G-VF-P用替レンズ理研オプテック
8,898税込9,788
1セット(5枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ 理研オプテック保護メガネ理研オプテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチで部品を組み合わせ、様々なシチュエーションに対応
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可形状二眼型質量(g)39レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×48×160レンズVF-plus+材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ 有機溶剤対応 理研オプテック保護メガネ 有機溶剤対応理研オプテック
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に材質ポリアミド(フレーム)寸法(mm)【W×D×D】145×45×46質量(g)32紫外線遮断率(%)99.9
オーバーグラス 理研オプテックオーバーグラス理研オプテック(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能。額にやさしいソフトパット付
仕様耐衝撃性、メガネ併用機能メガネ併用可形状一眼型レンズ色クリアレンズPC樹脂一体成形、PVCパット付質量(g)49
アクリル製防災面 NS 理研オプテックアクリル製防災面 NS理研オプテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ヘルメット取付型防災面適合(ヘルメット)MP型レンズ色クリア材質(レンズ)アクリル
保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付 理研オプテック保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付理研オプテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
機能つる伸縮可仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー質量(g)54タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付 理研オプテック防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付理研オプテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。仕様顔あたりソフトトラスコ品番859-8166材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂長さ(mm)97幅(mm)180高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色シルバー加工防曇加工、防傷加工レンズ交換可能コーティングVF-P(防曇)レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし(密閉型)
紫外線用保護面 理研オプテック紫外線用保護面理研オプテック(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。 面体は上下式で使わない時は上に上げられます。 顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業 紫外線塗装乾燥装置に 殺菌灯使用作業所 ライン型UV照射装置に形状かぶり型防災面材質(レンズ)アクリル材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロントラスコ品番448-9209質量(g)354レンズ色クリア可視光線透過率(%)92レンズ厚さ(mm)2紫外線透過率(%)0.0001
レーザー保護メガネ RS-80 理研オプテックレーザー保護メガネ RS-80理研オプテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型仕様オーバーグラスタイプ材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
防災面取付金具 理研オプテック防災面取付金具理研オプテック(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
軽量、左右ネジ1個で簡単に取付け・取外しができます。 MP帽、溝付帽、野球帽各種のヘルメットに使用できます。(一部取り付けできないモデルもあります。)
適合防災面 FH-1Cアズワン品番65-0320-06
保護メガネ 理研オプテック保護メガネ理研オプテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防曇性能に優れています。
アズワン品番1-6467-01仕様メガネ併用可材質レンズ/ポリカーボネート(超親水性VFコート膜・防曇加工)、フレーム/ポリカーボネート(RS-100)形状一眼型質量(g)44機能防曇加工
レーザー保護メガネ RSX-4 理研オプテックレーザー保護メガネ RSX-4理研オプテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状二眼型仕様オーバーグラスタイプタイプメガネ併用可質量(g)31レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×49×165フレーム色ブラック材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2