絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Forza

Forzaのページです。Forzaは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza
42,980税込47,278
1セット(3丁)
当日出荷
持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forzaベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)Forza
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。
用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75
エキストラクターセット 左回転ドリル付 Forzaエキストラクターセット 左回転ドリル付Forza
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます。左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます。折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです。
用途折れ込みボルトの除去に。トラスコ品番659-2673セット内容エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点材質エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼、ドリル:高速度鋼ケース樹脂ケース
刈込鋏ケース Forza刈込鋏ケースForza(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
刈込鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途刈込鋏刃先保護ケース。使用目的保護
カッターケース ForzaカッターケースForza(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
カッターの収納に市販のカッターLに収納に小物等の収納に電工作業・軽天作業に適したカッター差作業性に優れたカッター差素材が軽く腰負担の軽減にソフトな材質で馴染みやすいカッターケース本格プロ仕様 カッター差ベルト通しタイプ。本格プロ仕様 カッター差。
全長(mm)200質量(g)42
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaリバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
FZ カバー付ひざパット ForzaFZ カバー付ひざパットForza(2件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷
作業時のひざの負担軽減。樹脂カバー付マジックテープ式ベルトでので簡単に装着できます。
用途ガーデニング・日曜大工等の作業に。本体サイズ(mm)210×170×75
刃先ケース 小 Forza刃先ケース 小Forza
169税込186
1個
5日以内出荷
鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途鋏の刃先ケース。全長(mm)90質量(g)6
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ナットブレーカー用替え刃です。
全長(mm)120全幅(mm)80
マイクロギヤプーラー ForzaマイクロギヤプーラーForza
7,998税込8,798
1台
当日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
大久保鋏ケースカン付 Forza大久保鋏ケースカン付Forza
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!カン付だから取り外しもラクラク!
用途大久保鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)300質量(g)151使用目的収納
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ) Forzaスライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)Forza
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forzaスライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)Forza
12,980税込14,278
1台
当日出荷
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
FZ ひざパット ForzaFZ ひざパットForza(1件のレビュー)
589税込648
1個
5日以内出荷
作業時のひざの負担軽減。マジックテープ式ベルトでので簡単に装着できます。
用途ガーデニング・日曜大工等の作業に。本体サイズ(mm)207×150×45
芽切鋏ケース 盛型 Forza芽切鋏ケース 盛型Forza
879税込967
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途芽切鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)250質量(g)73使用目的収納
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forzaベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)Forza
76,980税込84,678
1セット
当日出荷
スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
ナットブレーカー用替刃 Forzaナットブレーカー用替刃Forza
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ナットブレーカー用替え刃です。
全長(mm)120全幅(mm)80
ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) Forzaギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)Forza
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式マルチプーラーセット Forzaスライド式マルチプーラーセットForza
35,980税込39,578
1セット(4個)
当日出荷
スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaセルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
26,980税込29,678
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
3,398税込3,738
1本
当日出荷
スライド式ギヤプーラー用替爪です。
セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ ForzaForza スライド式ギヤプーラー用おねじForza
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スライド式ギヤプーラー用おねじです。
材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
マイクロギヤプーラー ForzaマイクロギヤプーラーForza
32,980税込36,278
1セット(4個)
当日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
刃先ケース 大 Forza刃先ケース 大Forza
169税込186
1個
5日以内出荷
鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途鋏の刃先ケース。全長(mm)105質量(g)7
剪定折鋸ケース 2段 Forza剪定折鋸ケース 2段Forza
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
内側に折込鋸、外側に剪定鋏が入る2段ケース。
用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)265質量(g)131使用目的収納
折鋸ケース 盛大型 Forza折鋸ケース 盛大型Forza
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途折込鋸収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)270質量(g)116使用目的収納
剪定鋏・折鋸ケース Forza剪定鋏・折鋸ケースForza
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!剪定鋏と折込鋸を並列で収納できます。
用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)230質量(g)160使用目的収納
葉刈鋏ケース Forza葉刈鋏ケースForza
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途葉刈鋏収納ケース。材質牛白床皮全長(mm)301質量(g)104使用目的収納
松葉鋏ケース Forza松葉鋏ケースForza
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途松葉鋏収納ケース。材質牛白床皮全長(mm)315質量(g)164使用目的収納
剪定鋏ケース カン付 Forza剪定鋏ケース カン付Forza
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!カン付だから取り外しもラクラク!
用途剪定鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)270質量(g)90使用目的収納
ブドウ鋏ケース Forzaブドウ鋏ケースForza
899税込989
1個
5日以内出荷
腰に携帯しながら作業性アップ。
用途ブドウ鋏収納ケース。全長(mm)200質量(g)48使用目的収納
芽切鋏ケース Forza芽切鋏ケースForza
779税込857
1個
5日以内出荷
腰に携帯しながら作業性アップ。
用途芽切鋏収納ケース。全長(mm)190質量(g)46使用目的収納
大型剪定鋏ケース Forza大型剪定鋏ケースForza
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
少し大きめの剪定鋏専用ケース。
用途剪定鋏収納ケース。全長(mm)240質量(g)109使用目的収納
剪定鋏ケース 盛型 Forza剪定鋏ケース 盛型Forza
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!剪定鋏専用ケース。
用途剪定鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)215質量(g)79使用目的収納