絞り込み
ブランド
- Forza
- モノタロウ(5,950)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,416)
- Panasonic(パナソニック)(29,686)
- RS PRO(39,616)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,581)
- スズキ(71,071)
- スバル(50,507)
- トヨタ(139,978)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,228)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: Forzaのすべての商品

剪定鋏・折鋸ケース
Forza¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。剪定鋏と折込鋸を並列で収納できます。用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)230質量(g)160使用目的収納
大久保鋏ケースカン付
Forza¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!用途大久保鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)300質量(g)151使用目的収納
ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)
Forza¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から9日以内出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
マイクロギヤプーラー
Forza¥29,980税込¥32,9781セット(4個)当日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら