カテゴリ
- 作業工具(19)
- 農具(15)
- 安全保護具(4)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Forza
- SAMTEC(676)
- オカムラ(岡村製作所)(88)
- RS PRO(75)
- コガネイ(72)
- INFINEON(61)
- TRUSCO(38)
- ツァイス(ZEISS)(36)
- 内田洋行(33)
- SMC(27)
- MICROCHIP(26)
- SKC(環境測定)(26)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- SKF(日本エスケイエフ)(23)
- Pizzato(23)
- タンガロイ(22)
- SPARKFUN(18)
- Festo(17)
- GATOR Case(17)
- ブランドをもっと見る
「tsa」の検索結果

ナットブレーカー (超強力ブレード)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
ナットブレーカー (超強力ブレード)
Forza¥42,980税込¥47,2781セット(3丁)当日出荷持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
Forza¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75
エキストラクターセット 左回転ドリル付
Forza¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます。左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます。折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです。用途折れ込みボルトの除去に。トラスコ品番659-2673セット内容エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点材質エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼、ドリル:高速度鋼ケース樹脂ケース
FZ カバー付ひざパット
Forza(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷作業時のひざの負担軽減。樹脂カバー付マジックテープ式ベルトでので簡単に装着できます。用途ガーデニング・日曜大工等の作業に。本体サイズ(mm)210×170×75
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)
Forza¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
マイクロギヤプーラー
Forza¥29,980税込¥32,9781セット(4個)当日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
マイクロギヤプーラー
Forza¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から翌々日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
Forza¥76,980税込¥84,6781セット当日出荷スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
スライド式マルチプーラーセット
Forza¥35,980~税込¥39,578~1セット(4個)当日出荷スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)
Forza¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌々日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷スライド式ギヤプーラー用替爪です。セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
剪定折鋸ケース 2段
Forza¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷内側に折込鋸、外側に剪定鋏が入る2段ケース。用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)265質量(g)131使用目的収納
大久保鋏ケースカン付
Forza¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!用途大久保鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)300質量(g)151使用目的収納
剪定鋏・折鋸ケース
Forza¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。剪定鋏と折込鋸を並列で収納できます。用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)230質量(g)160使用目的収納
革ペンチ差 1丁差し
Forza¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ドライバー・カッターの収納に。小物等の収納に。電工作業・軽天作業に適したペンチ差。本格プロ仕様 ペンチ差。道具に馴染み易い 革製。高級感ある革仕様です。ベルト通しタイプ。用途工具差し、工具の収納に。ペンチの収納に最適です。
剪定鋏ケース 盛型
Forza¥899税込¥9891個5日以内出荷ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。剪定鋏専用ケース。用途剪定鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)215質量(g)79使用目的収納
剪定鋏ケース カン付
Forza¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!用途剪定鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)270質量(g)90使用目的収納