カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 農具(15)
  • 安全保護具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Forza
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • コガネイ(72)
  • TRUSCO(37)
  • SKC(環境測定)(26)
  • SAMTEC(24)
  • Pizzato(23)
  • INFINEON(22)
  • GATOR Case(17)
  • BELKIN(ベルキン)(16)
  • QNAP(15)
  • タンガロイ(13)
  • SWISS MILITARY(13)
  • BLITZER(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • 多摩電子(11)
  • D'Addario(11)
  • イスカル(9)
  • CAPTAIN STAG(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsa」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    42,980税込47,278
    1セット(3丁)
    当日出荷
    持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
  • 刈込鋏ケース Forza

    刈込鋏ケース

    Forza(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刈込鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
    用途刈込鋏刃先保護ケース。使用目的保護
  • カッターケース Forza

    カッターケース

    Forza(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    カッターの収納に。市販のカッターLに収納に。小物等の収納に。電工作業・軽天作業に適したカッター差。作業性に優れたカッター差。素材が軽く腰負担の軽減に。ソフトな材質で馴染みやすいカッターケース。本格プロ仕様 カッター差。ベルト通しタイプ。本格プロ仕様 カッター差。
    全長(mm)200質量(g)42
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
  • エキストラクターセット 左回転ドリル付 Forza

    エキストラクターセット 左回転ドリル付

    Forza
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます。左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます。折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです。
    用途折れ込みボルトの除去に。トラスコ品番659-2673セット内容エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点材質エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼、ドリル:高速度鋼ケース樹脂ケース
  • スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • FZ カバー付ひざパット Forza

    FZ カバー付ひざパット

    Forza(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    作業時のひざの負担軽減。樹脂カバー付マジックテープ式ベルトでので簡単に装着できます。
    用途ガーデニング・日曜大工等の作業に。本体サイズ(mm)210×170×75
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼
  • セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forza

    ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

    Forza
    76,980税込84,678
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
    用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
  • スライド式マルチプーラーセット Forza

    スライド式マルチプーラーセット

    Forza
    35,980税込39,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    29,980税込32,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
    トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
  • ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) Forza

    ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)

    Forza
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
    トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
  • ナットブレーカー用替刃 Forza

    ナットブレーカー用替刃

    Forza
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー用替爪です。
    セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
    トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
  • Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ Forza

    Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ

    Forza
    889税込978
    1個
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー用おねじです。
    材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
  • 大型剪定鋏ケース Forza

    大型剪定鋏ケース

    Forza
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    少し大きめの剪定鋏専用ケース。
    用途剪定鋏収納ケース。全長(mm)240質量(g)109使用目的収納
  • 剪定折鋸ケース 2段 Forza

    剪定折鋸ケース 2段

    Forza
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    内側に折込鋸、外側に剪定鋏が入る2段ケース。
    用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)265質量(g)131使用目的収納
  • 刃先ケース 大 Forza

    刃先ケース 大

    Forza
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
    用途鋏の刃先ケース。全長(mm)105質量(g)7
  • 大久保鋏ケースカン付 Forza

    大久保鋏ケースカン付

    Forza
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
    用途大久保鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)300質量(g)151使用目的収納
  • 剪定鋏ケース カン付 Forza

    剪定鋏ケース カン付

    Forza
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
    用途剪定鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)270質量(g)90使用目的収納
  • FZ ひざパット Forza

    FZ ひざパット

    Forza(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    作業時のひざの負担軽減。マジックテープ式ベルトでので簡単に装着できます。
    用途ガーデニング・日曜大工等の作業に。本体サイズ(mm)207×150×45
  • 剪定鋏・折鋸ケース Forza

    剪定鋏・折鋸ケース

    Forza
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。剪定鋏と折込鋸を並列で収納できます。
    用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)230質量(g)160使用目的収納
  • 芽切鋏ケース 盛型 Forza

    芽切鋏ケース 盛型

    Forza
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
    用途芽切鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)250質量(g)73使用目的収納
  • 革ペンチ差 1丁差し Forza

    革ペンチ差 1丁差し

    Forza
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ドライバー・カッターの収納に。小物等の収納に。電工作業・軽天作業に適したペンチ差。本格プロ仕様 ペンチ差。道具に馴染み易い 革製。高級感ある革仕様です。ベルト通しタイプ。
    用途工具差し、工具の収納に。ペンチの収納に最適です。本体寸法(mm)185×70×25本体質量(g)65素材
  • 刃先ケース 小 Forza

    刃先ケース 小

    Forza
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
    用途鋏の刃先ケース。全長(mm)90質量(g)6
  • 葉刈鋏ケース Forza

    葉刈鋏ケース

    Forza
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
    用途葉刈鋏収納ケース。材質牛白床皮全長(mm)301質量(g)104使用目的収納
  • 松葉鋏ケース Forza

    松葉鋏ケース

    Forza
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
    用途松葉鋏収納ケース。材質牛白床皮全長(mm)315質量(g)164使用目的収納
  • 剪定鋏ケース 盛型 Forza

    剪定鋏ケース 盛型

    Forza
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。剪定鋏専用ケース。
    用途剪定鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)215質量(g)79使用目的収納
  • 大久保鋏ケース 盛型 Forza

    大久保鋏ケース 盛型

    Forza
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    道具に馴染み易い 革製。高級感ある革仕様です。
    用途工具や鋏の収納・携帯、刃先の保護に。本体寸法(mm)22×135×20本体質量(g)103素材
  • 折鋸ケース 盛大型 Forza

    折鋸ケース 盛大型

    Forza
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
    用途折込鋸収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)270質量(g)116使用目的収納
  • ブドウ鋏ケース Forza

    ブドウ鋏ケース

    Forza
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    腰に携帯しながら作業性アップ。
    用途ブドウ鋏収納ケース。全長(mm)200質量(g)48使用目的収納
  • 芽切鋏ケース Forza

    芽切鋏ケース

    Forza
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    腰に携帯しながら作業性アップ。
    用途芽切鋏収納ケース。全長(mm)190質量(g)46使用目的収納