265件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧比1:6.25 最大圧力(MPa)11.2 使用作動油ISO VG32 接続口径(Rc)3/8
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
最高使用圧力(MPa)70 仕様GSL専用プレート 管接続口径1/2 ねじの種類Rc
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホース長さ(m)10 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~80 最高使用圧力(MPa)100 最小曲げ半径(mm)55 適合流体鉱物性作動油 口径R3/8
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)喰込継手仮締工具
最高圧力(MPa)70 最大出力(kN)56 寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含) 付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B 質量(kg)1.8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80 付属品押釦スイッチ(SW-4WP) コード長さ(m)5
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)5 圧力調整範囲(MPa)10~70 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)4.4 クラッキング圧力(MPa)0.16 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 面積比(パイロット)9:1 バルブ種類方向制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)4 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類圧力制御弁
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 仕様バルブ用 質量(kg)6 ろ過精度(μm)10 クラッキング圧力(MPa)0.35 流量(L/min)(最大)5
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)5.3 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)1.6 圧力調整範囲(MPa)10~70 流量(L/min)(最大)8 バルブ種類圧力制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 仕様サブプレート ねじの種類Rc
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類流量制御弁
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷


1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷


1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)