カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(18)
- ホンダ(5)
- RS PRO(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- テラル(2)
- JVC(ビクター)(2)
- 富士電機機器制御(2)
- SMC(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ニチバン(1)
- カナレ電気(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 流体工業(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- サンピース(1)
- エフ・アール・シー(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「3m 200mp」の検索結果
特価

空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。 軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください概略質量(kg)14最高使用圧力(MPa)200供給空気圧力(MPa)0.45~0.7吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20使用作動油ISO VG46有効油量(cm3)1300油量(cm3)タンク:1450
超高圧ホース(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥72,980~税込¥80,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質プラスチック使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)200外径(Φmm)11.1最小曲げ半径(mm)120適合流体鉱物性作動油
複動シリンダ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥559,800~税込¥615,780~1個26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20作動方式複動付属カップラS-4R