カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • ウッドワン(10)
  • ホンダ(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • KITACO(5)
  • ナブテスコ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 日東工業(2)
  • ミヤナガ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ちどり産業(2)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アルインコ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CH43」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパス付きチェッキ弁 RIKEN(理研機器)バイパス付きチェッキ弁RIKEN(理研機器)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70形状ストレート接続ねじ種類Rc
パイロット操作チェック弁 RIKEN(理研機器)パイロット操作チェック弁RIKEN(理研機器)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.3面積比(パイロット)1:11バルブ種類方向制御弁
4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付) RIKEN(理研機器)4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付)RIKEN(理研機器)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
バルブ(200MPa) RIKEN(理研機器)バルブ(200MPa)RIKEN(理研機器)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)200ねじの種類M