カテゴリ
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- CKD(6)
- Hutchinson(3)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(46)
- omron(オムロン)(1)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SanDisk(サンディスク)(16)
- SMC(314)
- SPARKFUN(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- オーツカ(3)
- カスタム(1)
- ナリカ(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- ホンダ(5)
- ユニット(5)
- 東浜商事(7)
- ブランドをもっと見る
「as-10m」の検索結果

圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
ミニプレスセット(手動式)
RIKEN(理研機器)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷から5日以内出荷シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。圧力計AS100-100M