カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • ワルター(31)
  • CADDOCK(25)
  • 警子ちゃん(22)
  • CKD(18)
  • CEJN(セイン)(15)
  • SMC(12)
  • bitstrong(11)
  • 千代田通商(9)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • エスコ(8)
  • ケナメタル(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • タンガロイ(7)
  • 三菱マテリアル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプ RIKEN(理研機器)鉄パイプRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)小型可搬式電動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3使用作動油ISO VG46種類その他ポンプ吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油電動機出力(kW)0.45
高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース HRIKEN(理研機器)
56,125税込61,738
1個
4日以内出荷から35日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70適合流体鉱物性作動油
二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)二段吐出型電動ポンプRIKEN(理研機器)
3,090,000税込3,399,000
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
999,800税込1,099,780
1個
25日以内出荷
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
水冷式オイルクーラ RIKEN(理研機器)水冷式オイルクーラRIKEN(理研機器)
199,800税込219,780
1個
25日以内出荷
電動ポンプの外部に設けたリリーフ弁を連続で作動させたり、ポンプの使用頻度が高く作動油の温度が 60℃を超える場合にはオイルクーラを使用し、油温を適温に保つ必要があります。 RSL-303 ~ 415 型には、バイパス回路が内蔵されております。RSL-526 型を使用される場合には、別途バイパス 回路を必ず設けてください。