カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • 椿本チエイン(11)
  • ホンダ(8)
  • EBM PAPST(4)
  • 三木プーリ(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ニチフ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • X.A.M(1)
  • EPCOS(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • FIRE-FOX(1)
  • 築地製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-38」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
口径R3/8内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.8材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)70最小曲げ半径(mm)60適合流体鉱物性作動油
アンチスパッタホース RIKEN(理研機器)アンチスパッタホースRIKEN(理研機器)
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
70MPa 水用高圧ナイロンホース RIKEN(理研機器)70MPa 水用高圧ナイロンホースRIKEN(理研機器)
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。 口金の材質はステンレス製です。 標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
材質ナイロン全長(mm)2使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)70概略質量(kg/m)0.21容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m)ねじ径R3/8最小曲半径(mm)55
関連キーワード
油圧ホースカテゴリ
関連カテゴリ