カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- エスコ(23)
- 清水製作所[継手](5)
- フジキン(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- アソー(9)
- 互省製作所(2)
- イチネンTASCO(2)
- SKC(2)
- 虹技(1)
- SMC(2,221)
- CKD(150)
- CEJN(セイン)(65)
- RS PRO(65)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- エナパック(42)
- Festo(40)
- OSG(オーエスジー)(22)
- 日本オイルポンプ(17)
- ブランドをもっと見る
「npt 3/8」の検索結果

デジタルプレッシャーゲージ
RIKEN(理研機器)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から6日以内出荷仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)70精度±1%設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B測定流体気体、液体表示精度±1%許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)圧力レンジ(MPa)0~70
引きシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から26日以内出荷ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
単動式シリンダ(Sシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し