カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(12,176)
  • Festo(233)
  • CKD(220)
  • RS PRO(167)
  • イチネンTASCO(118)
  • エスコ(67)
  • 大阪ジャッキ製作所(56)
  • エナパック(30)
  • フジキン(29)
  • イハラサイエンス(19)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(15)
  • カーメックス(14)
  • REX(レッキス工業)(14)
  • アサダ(12)
  • BBKテクノロジーズ(12)
  • 井筒製作所(12)
  • アソー(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nptネジ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
高圧ソケット RIKEN(理研機器)高圧ソケットRIKEN(理研機器)
1,088税込1,197
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状キャップ
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
翌々日出荷
形状キャップ仕様ねじ込み継手
デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器)デジタルプレッシャーゲージRIKEN(理研機器)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B表示精度±1%適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1%測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)単動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
41,900税込46,090
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)複動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
49,900税込54,890
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピストンメッキ付き。
ネジキャップ RIKEN(理研機器)ネジキャップRIKEN(理研機器)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状キャップ接続ねじ種類NPT×M
ベースネジ用プラグ RIKEN(理研機器)ベースネジ用プラグRIKEN(理研機器)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状プラグ
引きシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)引きシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
109,000税込119,900
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
ptネジ特集