カテゴリ

  • 物流用品(37)
    • 油圧シリンダー(12)
    • 油圧ポンプ(18)
    • ジャッキアクセサリー(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(204)
    • 高圧用管継手(37)
    • 油圧バルブ(55)
    • 油圧シリンダ(55)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 継手・パイプ(1)
  • 測定用品(8)
    • 汎用圧力計(6)
  • 作業工具(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • 理研商会(13)
  • 理研オプテック(185)
  • 理研化学(140)
  • リケン(561)
  • 理研計測器(54)
  • 理研コランダム(59)
  • 理研製鋼(59)
  • 宮本理研工業(113)
  • 理研計器(111)
  • 新潟理研測範(RSK)(33)
  • 理研ビタミン(33)
  • 理研測範(27)
  • リケンファブロ(23)
  • 釣研(22)
  • 理研ダイヤモンド工業(18)
  • ニシガキ工業(16)
  • cotta(16)
  • ユニマットリケン(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「riken」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様シリンダ側カップラ
RIKEN 手動切換弁 RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁RIKEN(理研機器)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
パワーオイル RIKEN(理研機器)パワーオイルRIKEN(理研機器)
1,598税込1,758
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から21日以内出荷
作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。 油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
泡黄色使用温度範囲(℃)5~60適合範囲油圧作動引火点(℃)200以上密度(g/cm3 at15℃)約0.87
ダスターキャップ RIKEN(理研機器)ダスターキャップRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
予約販売
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様ホース側カップラ
RIKEN 複動式油圧シリンダー RIKEN(理研機器)RIKEN 複動式油圧シリンダーRIKEN(理研機器)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
シリンダ外径(Φmm)128最高使用圧力(MPa)70シリンダ内径(Φmm)95.5受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04最大出力(kN)押側:500引側:279
高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
高圧ソケット RIKEN(理研機器)高圧ソケットRIKEN(理研機器)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
油圧ポンプ RIKEN(理研機器)油圧ポンプRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
RIKEN 油圧機複動式油圧シリンダー RIKEN(理研機器)RIKEN 油圧機複動式油圧シリンダーRIKEN(理研機器)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース HRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
カップラ(ワンタッチ) RIKEN(理研機器)カップラ(ワンタッチ)RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。質量(g)100
圧力計(荷重目盛併記) RIKEN(理研機器)圧力計(荷重目盛併記)RIKEN(理研機器)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70最小目盛(MPa)2取付ねじG1/2精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計接続ねじG1/2測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計取付ねじG1/2ナット対辺24測定流体気体、液体
単動シリンダ Rシリーズ RIKEN(理研機器)単動シリンダ RシリーズRIKEN(理研機器)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル弁 RIKEN(理研機器)ニードル弁RIKEN(理研機器)
19,880税込21,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
自在エルボ RIKEN(理研機器)自在エルボRIKEN(理研機器)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類R×Rc最高使用圧力(MPa)70
高圧チーズ RIKEN(理研機器)高圧チーズRIKEN(理研機器)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ接続ねじ種類Rc使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
200MPAシリーズ 超高圧ホース RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ 超高圧ホースRIKEN(理研機器)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
高圧エルボ RIKEN(理研機器)高圧エルボRIKEN(理研機器)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
形状エルボ接続ねじ種類Rc使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
パンチ用共通実寸丸刃物 RIKEN(理研機器)パンチ用共通実寸丸刃物RIKEN(理研機器)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
圧力計パッキン RIKEN(理研機器)圧力計パッキンRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70
クレビス用ワッシャ RIKEN(理研機器)クレビス用ワッシャRIKEN(理研機器)
169税込186
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄パイプ RIKEN(理研機器)鉄パイプRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
バイパス付チェック弁 RIKEN(理研機器)バイパス付チェック弁RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70バルブ種類方向制御弁
カップラ(スタンダード) RIKEN(理研機器)カップラ(スタンダード)RIKEN(理研機器)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ねじ径3/8適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用質量(g)200
クレビス用割りピン RIKEN(理研機器)クレビス用割りピンRIKEN(理研機器)
54税込59
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
圧力計取付金具 RIKEN(理研機器)圧力計取付金具RIKEN(理研機器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
ワンタッチカップラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカップラRIKEN(理研機器)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~100
200MPAシリーズ カップラ RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ カップラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
100MPAシリーズ カプラ RIKEN(理研機器)100MPAシリーズ カプラRIKEN(理研機器)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
シリンダ部品 フランジ RIKEN(理研機器)シリンダ部品 フランジRIKEN(理研機器)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
200MPAシリーズ 継手 RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ 継手RIKEN(理研機器)
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
油圧ポンプ RIKEN(理研機器)油圧ポンプRIKEN(理研機器)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別手動油圧ポンプ質量(kg)56適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(低圧) (MPa)2有効油圧8000cm^3
バイパス付きチェッキ弁 RIKEN(理研機器)バイパス付きチェッキ弁RIKEN(理研機器)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70形状ストレート接続ねじ種類Rc