カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smp-3012sk」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
    質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
  • 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
    最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
ジャッキカテゴリ