MTI オーブンミトンブラックMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ホテル、レストラン、ベーカリーなど業務用として幅広くご利用いただいてます。
用途お料理、パン、お菓子づくりのお供に耐熱温度(℃)約200生地(内側)シリコンコーティング
ステンレスGNパンMTI(エムテーアイ)当日出荷から3日以内出荷
色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。
フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。
強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
ワンピースレードルMTI(エムテーアイ)当日出荷から5日以内出荷
ビス留めされていない一体型レードルなので、異物(ビス)混入対策におすすめ。つなぎ目がフラットで隙間がないので、隙間に汚れが溜まらず衛生的。すごく丈夫でステンレス製なのにとってもリーズナブル。
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブブルー ロングMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
肘まで覆えるロングタイプの厚手のシリコン製グローブです。
用途・厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル色ブルー入数(双)1全長×幅W(mm)約510×120機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルーMTI(エムテーアイ)当日出荷
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル色ブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
プロガストIIアルミ両口雪平鍋MTI(エムテーアイ)当日出荷から3日以内出荷
ガス火専用のプロ仕様雪平鍋です。
材質本体/アルミニウム(ミラー仕上)、ハンドル/天然木
MTI オーブンミトンロング ブラックMTI(エムテーアイ)当日出荷
肘まで覆えるロングタイプの耐熱ミトン。
用途肘までカバーするため天板などを持った際の火傷を防ぎます。全長(mm)610耐熱温度(℃)約200生地内側/コットン(アルミシリコンコーティング加工)、外側/難燃性コットン
IH F-PRO鍋蓋MTI(エムテーアイ)翌々日出荷から3日以内出荷
IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。
材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)1
黒プラ柄ピザカッターMTI(エムテーアイ)当日出荷から翌々日出荷
ピザをカットする際にご使用ください。材質:18-0ステンレス、ポリプロピレン
18-8ワゴン3段MTI(エムテーアイ)当日出荷から翌々日出荷
雑音防止シートが付いているので静かです。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:TPR板厚(mm)(置台)0.6
鉄ステーキ皿丸MTI(エムテーアイ)当日出荷から翌々日出荷
シンプルな丸型ステーキ皿です。
材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング形状丸皿
強化ガラス蓋GタイプMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
早く調理できて省エネです。
ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。
材質本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
ピザパングリッパーMTI(エムテーアイ)翌々日出荷
熱い物をつかむ際に使用します。
材質18-0ステンレスサイズ(cm)20サイズ(mm)200
MTIオールステンレスキッチンバサミ 分解式MTI(エムテーアイ)当日出荷
オールステンレス製キッチン鋏、分解式なので衛生的です。
用途分解洗浄可能。食洗機・煮沸消毒・殺菌保管庫(紫外線、オゾン、熱風・蒸気)に対応材質刃部・ハンドル/SUS420J2全長(mm)190色シルバー
MTIディスペンサーMTI(エムテーアイ)当日出荷から翌々日出荷
用途に応じて色分けできる定番ソースディスペンサー
鉄ステーキ皿丸柄付MTI(エムテーアイ)翌々日出荷
シンプルな柄付きステーキ皿です。
材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング形状丸皿柄長さ(mm)90
鉄ステーキ皿小判MTI(エムテーアイ)当日出荷から翌々日出荷
シンプルな小判型ステーキ皿です。
材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング形状楕円皿
ステンレスGNパンカバーMTI(エムテーアイ)翌々日出荷
色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。
フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。
強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
MTI オーブンミトンシルバーMTI(エムテーアイ)翌々日出荷から4日以内出荷
ホテル、レストラン、ベーカリーなど業務用として幅広くご利用いただいてます。
用途お料理、パン、お菓子づくりのお供に耐熱温度(℃)約150
アルミ二味なべ22cm蓋なしMTI(エムテーアイ)翌々日出荷
1つの鍋で2つの味が楽しめます。サイズ:外径240×内径220×仕切り高さ60mm、鍋高さ90mm板厚:3.5mm容量:2.4L材質:アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装 黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着重量:鍋/約700g
材質アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装、黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着質量(g)鍋:約700容量(L)2.4板厚(mm)3.5サイズ(mm)外径240×内径220×仕切り高さ60、鍋高さ90アズワン品番64-9073-55呼び寸法(cm)22
ステンレス柄ピザカッターMTI(エムテーアイ)翌々日出荷
ピザをカットする際にご使用ください。材質:18-0ステンレス
材質18-0ステンレス質量(g)65幅(cm)6.8全長(cm)20.5アズワン品番64-9073-68
プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋MTI(エムテーアイ)翌々日出荷
ステンレスハンドル採用で破損による異物混入がありません。ハンドルはリベット留めされていますので、外れにくい設計です。内面はフッ素コーティングされていますので、お手入れが簡単です。ガス、電磁調理器(IH)など、オール熱源対応です。
材質アルミ合金(槌目ミラー)、内面加工/大栄フッ素2層、取手/SUS304Φ6mmワイヤー、底面/SUS430貼り付け128mm板厚(mm)2.5
ウォッシャブル耐熱オーブン手袋MTI(エムテーアイ)当日出荷
丸洗いOKです。レーサーが着ている生地を使用し耐熱、耐久性に優れています。効力がおちない。洗える回数は約50回です。
耐熱温度(℃)約232材質Duratex ドゥラテックス(100%コットン)
ALエッグパンnonstick丸8個MTI(エムテーアイ)翌々日出荷
食材がくっつきにくいノンスティック加工。
材質アルミ穴径(Φmm)105寸法(幅W×奥行D)(mm)530×325深さ(mm)13表面処理ダイキンノンスティックトリプルコーティング加工板厚(mm)1.5底径(Φmm)80
18-8ノンスティックGNパンIIMTI(エムテーアイ)翌々日出荷
18-8ステンレスで板厚です。
強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
食材がくっつきにくいノンスティック加工です。
材質18-8ステンレス、表面のみダイキンノンスティック加工板厚(mm)0.8
IHマーブル玉子焼Light四角底圧着MTI(エムテーアイ)当日出荷
少ない油でヘルシークッキング。
底を四角に発熱ステンレス底を圧着する事で隅までよく焼けます。
金属ヘラでも傷つきにくいです。
材質(本体)アルミ質量(g)440表面処理内面マーブルコート(4層)内寸(mm)150×180×高さ35板厚(mm)2.5
IH二層鋼フッ素雪平鍋MTI(エムテーアイ)翌々日出荷
内面はフッ素樹脂加工で、ステンレスとアルミの2層クラッドだから、電磁調理器にも最適です。
材質本体:2層クラッド(ステンレス、アルミ)内面フッ素樹脂加工、柄:木、アルミフック