カテゴリ
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- SHUTER
- ワイドミュラー(10)
- ベッセル(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- オルファ(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
「weidmuller am25」の検索結果
特価

ハードツールボックス
SHUTER¥10,980税込¥12,0781個当日出荷特許取得のラッチにより、0.5秒でボックスを積み重ねて持ち運べて効率的です。中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。天面荷重100kgで天面に座ることができます。ABS製で耐衝撃性、耐熱性に優れます。耐久性のある金属製のラッチでふたをロックし、中身を安全に保つことができます。用途工具などの収納、持ち運びに。仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm)付属品中皿×1個トラスコ品番380-2628材質本体:ABS樹脂、ハンドル、ラッチ:スチール色ブラック/レッド耐荷重(kg)30内容積(L)15高さ外寸(mm)184最大荷重(kg)100外寸法・奥行(mm)350収納可能質量(kg)最大30外寸法・間口(mm)420有効内寸法・間口(mm)409有効内寸法・奥行(mm)322有効内寸法・高さ(mm)116