カテゴリ

  • 切削工具(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 制御機器(40)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 電気材料(15)
  • 測定用品(9)
  • 医療(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 家電(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am25」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35 ワイドミュラー

    AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35

    ワイドミュラー
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番449-5667適合機種9001540000、9001080000質量(g)9
  • ヒアリングチェッカー AM25HC 三和製作所

    ヒアリングチェッカー AM25HC

    三和製作所
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    児童・生徒の聴力チェックをもっとかんたんに!。3種の音圧と周波数 周波数:500Hz・1000Hz・4000Hz、音圧:60dB・80dB・100dB(※500Hzの使用時のみ90dB)
    質量(g)【スタンド】60電源専用リチウムポリマー充電池(DC3.7V1100mAh)※連続動作で約6時間使用可能(1kHz 100dBの場合)幅(cm)5.5本体質量(g)約75高さ(cm)10.5奥行き(cm)3
  • 象印 真空ドリンクディスペンサー AY-AM25 (2.5L) cotta

    象印 真空ドリンクディスペンサー AY-AM25 (2.5L)

    cotta
    13,980税込15,378
    1台(1台)
    4日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス寸法(mm)200×230×H435容量(L)2.5
  • アルミ丸パイプ 光

    アルミ丸パイプ

    (53件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
  • タフレーベル 多機能小物ケース(ミリタリー風) 中林製作所

    タフレーベル 多機能小物ケース(ミリタリー風)

    中林製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕事・日常のどちらでも使えるミリタリー風小物ケース。撥水加工ポリエステル使用
    材質(本体)ポリエステル、カラビナ、アルミニウム
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを三脚に取り付けできるアタッチメントホルダーです。幅6cm~18cmまでのスマートフォンとタブレットに対応しています。ホルダーはスプリングネジで上下に締め付けて固定するタイプです。ホルダーの背面と底面に三脚ネジがついており、お好みの使い方ができます。スマートフォンが接する部分はラバー素材でスマートフォンを傷つけにくくなっています。三脚に固定することで手振れなどが無く、きれいに撮影可能です。
    用途スマホやタブレットを挟んで三脚に取り付けできるホルダー。材質プラスチック質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×92取付ねじカメラ:1/4インチ
  • 真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん 象印マホービン

    真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん

    象印マホービン
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。
    用途PUBLISH_ERROR_FIELD=トラスコ品番121-7957材質容器:ガラスまほうびん幅(mm)200ブラック高さ(mm)435奥行(mm)230容量(L)2.5エコマーク認定認定保温効力(℃)78以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 001
  • 遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO

    遮熱断熱配線保護チューブ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
    用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレスシルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」

    坂口電熱(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
    厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    木の温もりに包まれたエレガントな佇まい 悠々と揺れる振り子がさらに心地よい時を演出します
    材質木枠(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス質量(kg)2.1表示方式アナログ寸法(cm)433×343×87機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時6曲メロディ(3ジャンル18曲から1ジャンル6曲を選択)、報時モニター機能、飾り振り子、ステップ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用電池単3(アルカリ)×4電池寿命約1年電波時計夜間秒針停止
  • ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケ-ブルグランド中継アダプタ-

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • メノウ製乳鉢(乳棒付) 伊藤製作所(粉砕機)

    メノウ製乳鉢(乳棒付)

    伊藤製作所(粉砕機)
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    5日以内出荷
    付属品乳棒材質メノウ
  • MX Series(MXQ25AM) SMC

    MX Series(MXQ25AM)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
  • EO-2 VKAM キャップ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 VKAM キャップ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質
  • オスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    オスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質砲金(CAC406(青銅))
  • 銀泥墨 彩輝0.5 呉竹

    銀泥墨 彩輝0.5

    呉竹
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    粘りをおさえ伸びをよくした写経用墨。 銀字写経用 粘りをおさえ伸びをよくしました。濃度が高く保たれており、スムーズな運筆で端麗な経文が仕上がります。落ち着いた銀色で、筆運びも伸びやか。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)18×6×65(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)0.5丁型
  • 高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック

    高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型

    象印チェンブロック
    649,800税込714,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
  • NGカムロックカップリング スイデン

    NGカムロックカップリング

    スイデン
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性に優れています。
    材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
  • USBケーブル USB A L型オス-L型オス ケーブル 25CM USB A(L型オス) / USB A(L型オス) エスエスエーサービス

    USBケーブル USB A L型オス-L型オス ケーブル 25CM USB A(L型オス) / USB A(L型オス)

    エスエスエーサービス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    両端が「USB Aオス L型端子」の、USB2.0転送規格に準拠したデータ転送&給電ケーブルです。 データ転送速度の理論最大値は480Mbps(USB2.0準拠)、通電は最大5V1.8Aまで確認。 USB A ーUSB A の4線ケーブルです。 両端が取り回し易いL型コネクタになっています。
    ブラック電圧(V)(通電)25通電電流(A)1.8コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Aオス(L型)ケーブル長(cm)25伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • RAM 制御盤キャビネット(窓付) 日東工業

    RAM 制御盤キャビネット(窓付)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
  • Sコート エステックαニックEレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステックαニックEレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス
  • 脚立(ワイドステップ/滑り止め付) エスコ

    脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

    エスコ
    36,600税込40,260
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ) FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ)

    FIT-ONE
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ)材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 1/4"sqx5.5mm[-]ドライバービットソケット エスコ

    1/4"sqx5.5mm[-]ドライバービットソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    215税込237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AM-25先端形状マイナス(-)
  • 25A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    25A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34
  • ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MT25 トレータイプ 新井製作所

    ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MT25 トレータイプ

    新井製作所
    7,490税込8,239
    1個
    翌々日出荷
    付属品キャビネットサイズトレー(AM-MT)×1枚仕様トレータイプ材質ワイヤー・トレー/ステンレス、クランプ・フック/強化樹脂製アズワン品番8-9078-02取付径(Φmm)(パイプ)25
  • ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MF25 フックタイプ 新井製作所

    ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MF25 フックタイプ

    新井製作所
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
    仕様フックタイプ材質ワイヤー・トレー/ステンレス、クランプ・フック/強化樹脂製アズワン品番8-9078-01取付径(Φmm)(パイプ)25
  • ガードル台用ボンベホルダー AM-BH25 新井製作所

    ガードル台用ボンベホルダー AM-BH25

    新井製作所
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質本体/ステンレス、クランプ/強化樹脂製タイプ500Lボンベ用アズワン品番8-9079-01取付径(Φmm)(パイプ)25
  • ブラケット フューエル ポンプ (AM) MAZDA(マツダ)

    ブラケット フューエル ポンプ (AM)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • 440x290x190mm 保冷トートバッグ エスコ

    440x290x190mm 保冷トートバッグ

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌々日出荷
    外ポケット1個。 レジかごの中に入れての使用も可能です。
    エスコ品番EA927AM-25材質ポリエステル質量(g)300容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×190×290
  • EA型工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    EA型工事排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 偏角度アダプタ(SLA) エニダイン

    偏角度アダプタ(SLA)

    エニダイン
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • アルミマンテル ニッサチェイン

    アルミマンテル

    ニッサチェイン
    4,698税込5,168
    1巻(15m)
    4日以内出荷
  • コンフォートキング アンチミクロバイアル ルドロー コンポジッツ コーポレーション

    コンフォートキング アンチミクロバイアル

    ルドロー コンポジッツ コーポレーション
    18,980税込20,878
    1箱(1枚)
    3日以内出荷
    商品名:コンフォートキング アンチミクロバイアル。特徴。・ベッドからのずり落ちや転倒時の衝撃を和らげます。・マットはズレにくく反発弾力素材で足の踏ん張りが効くので立ち上がりをサポートします。・つまずき防止の傾斜加工で車椅子や点滴スタンドの乗り上げもOK。・抗菌剤配合。・水で濡れても滑りにくく、サッと拭き取れるのでお手入れが簡単。・衝撃吸収力試験〈AAA method〉では、スポンジ(10mm厚)の15倍の衝撃吸収率があり、高さ74cmから生卵をコン。フォートキングに落としても割れませんでした。
    用途用途。・ベッドサイドやポータブルトイレ周辺の転倒防止や衝撃緩和に。・ベッドやポータブルトイレからの立ち上がりをサポート仕様反発弾性測定:33%(ASTM※ D-2632)材質PVC 100%ブラウン幅(cm)61長さ(cm)152厚さ(cm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメントエアークリーナー (AM) MAZDA(マツダ)

    エレメントエアークリーナー (AM)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • パテナイフ (軟・ステンレス線) エスコ

    パテナイフ (軟・ステンレス線)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌々日出荷
    鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付き。
    硬さ【腰】軟材質(刃)ステンレス
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。トラスコ品番402-3670材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンねじ長さ(mm)15全高(mm)33ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25
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
"am25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷