カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 古河電工メタルケーブル
  • 伸興電線(4)
  • 明星電気(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPEV-S」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル古河電工メタルケーブル
2,198税込2,418
1巻(10m)
3日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル古河電工メタルケーブル
3,898税込4,288
1巻(10m)
3日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
FCPEV 古河電工メタルケーブルFCPEV古河電工メタルケーブル
11,980税込13,178
1巻(100m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
fcpev-sb特集