絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

理研コランダム

理研コランダムのページです。理研コランダムは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、その他などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名理研コランダム株式会社
所在地〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547-1
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨布 理研コランダム研磨布理研コランダム(17件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(50枚)
当日出荷
布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適していますシートサイズ(mm)228×280基材平織砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
リコーズベルト Z7 理研コランダムリコーズベルト Z7理研コランダム(12件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(5本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
耐水研磨紙 理研コランダム耐水研磨紙理研コランダム(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100枚)
当日出荷
高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。
用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
リコブライトハンドパット 理研コランダムリコブライトハンドパット理研コランダム(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
レジンベルト 理研コランダムレジンベルト理研コランダム(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプA767基材X砥粒A適合ジョイントE
エンドレスベルト(36号Aベルト) 理研コランダムエンドレスベルト(36号Aベルト)理研コランダム(15件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプ36号砥粒A接着剤G/G
リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダムリコ・ディスク Eシリーズ理研コランダム(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10枚)
当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ穴径(mm)15
Aクロスロール 理研コランダムAクロスロール理研コランダム
3,500税込3,850
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
基材X砥粒A接着剤G/G
リコマジック 理研コランダムリコマジック理研コランダム
2,898税込3,188
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
ウエットアンドドライペーパー 理研コランダムウエットアンドドライペーパー理研コランダム
4,598税込5,058
1箱(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。砥粒C基材CwタイプC32P適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
ぷちっとけんま 理研コランダムぷちっとけんま理研コランダム(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。タイプC32P寸法(mm)15×3000
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ理研コランダム(1件のレビュー)
379税込417
1袋(3枚)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。 このSKFシリーズは228mmx280mm(50枚入)・93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)の3サイズ展開です。 93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)は少量パックで初めての方でも購入しやすいシリーズとなっており、研磨面が判別しやすいガイド付き製品です。 93mmx230mm(3枚入)はオービタルサンダーへ取り付け可能なサイズです。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
リコディスクSUSAP 理研コランダムリコディスクSUSAP理研コランダム
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。
用途ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。適合材ステンレス外径(Φmm)100内径(Φmm)15砥粒A回転数(min-1[r.p.m])13600
リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア) 理研コランダムリコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア)理研コランダム
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削回転数(min-1[r.p.m])12000穴径(mm)15
リコーズベルト 理研コランダムリコーズベルト理研コランダム
14,980税込16,478
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)
耐水研磨紙 理研コランダム耐水研磨紙理研コランダム
5,998税込6,598
1箱(100枚)
4日以内出荷
ホワイトアルミナの研磨材を塗布した耐水研磨紙(耐水ペーパー)です。ホワイトアルミナの研磨材は靭性が高く、より高い研磨力を発揮します。水研ぎ、空研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車、金属、木工等あらゆる分野の研磨、仕上げ研磨に寸法(mm)230×280
リックルベルト タイプS79A 理研コランダムリックルベルト タイプS79A理研コランダム(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
5日以内出荷から8日以内出荷
S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。
用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F
リコマジック 理研コランダムリコマジック理研コランダム
3,998税込4,398
1セット(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
外径(mm)125種別マジック式
Aクロスロール 理研コランダムAクロスロール理研コランダム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
シュリンク包装 研磨布 理研コランダムシュリンク包装 研磨布理研コランダム
3,898税込4,288
1箱(50枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム
マジックディスク MR50 穴なし 理研コランダムマジックディスク MR50 穴なし理研コランダム
469税込516
1袋(8枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
スポンジ研磨材 理研コランダムスポンジ研磨材理研コランダム
719税込791
1袋(4枚)ほか
当日出荷
クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。
用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨寸法(mm)114x140
レジンベルト 理研コランダムレジンベルト理研コランダム
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。材質砥材:カーボランダム(C)長さ(mm)915幅(mm)100砥材C
リコディスクRCDSP 理研コランダムリコディスクRCDSP理研コランダム
9,998税込10,998
1箱(10枚)
9日以内出荷
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。 研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。 長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能タイプRCDSP最高回転数(min-1[r.p.m])13600
リコスポンジ研磨材 理研コランダムリコスポンジ研磨材理研コランダム
3,498税込3,848
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
ポリウレタンをベースにした曲面になじみやすいスポンジ研磨材です。下地処理やサビ落とし等の用途に適しています。
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #600 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #600理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
8日以内出荷
外径(mm)125粒度600トラスコ品番809-3816種別マジック式質量(g)4.5
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #400 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #400理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
7日以内出荷
外径(mm)125粒度400トラスコ品番809-3903種別マジック式質量(g)4.5
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #240 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #240理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
19日以内出荷
外径(mm)125粒度240トラスコ品番809-3901種別マジック式質量(g)5
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #120 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #120理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
6日以内出荷
外径(mm)125粒度120トラスコ品番809-3898種別マジック式質量(g)6
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #100 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #100理研コランダム
7,998税込8,798
1セット(100個)
4日以内出荷
外径(mm)125粒度100トラスコ品番809-3897種別マジック式質量(g)6
リコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #400 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #400理研コランダム
7,398税込8,138
1セット(100個)
7日以内出荷
外径(mm)125粒度400トラスコ品番809-3906種別マジック式質量(g)4.5
オービタルサンダー 理研コランダムオービタルサンダー理研コランダム
34,980税込38,478
1箱(1台)
当日出荷
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])8500仕様エアー式付属品カプラ、スピンドル油質量(kg)0.74空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
ダブルアクションサンダー 理研コランダムダブルアクションサンダー理研コランダム
34,980税込38,478
1箱(1台)
5日以内出荷
作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])10000仕様エアー式付属品カプラ、スピンドル油質量(kg)0.9空気消費量(L/min)380ペーパー寸法(mm)Φ125オービット径(Φmm)5騒音レベル(dB(A))78
ファイバーディスク 理研コランダムファイバーディスク理研コランダム
1,598税込1,758
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。外径(mm)100穴径(Φmm)15.9砥粒C寸法(mm)100×15.9最高使用周速度(m/min)4300
リコーズベルト 理研コランダムリコーズベルト理研コランダム
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)75砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒Z適合材ステンレス
空研ぎシート(A35PM) 理研コランダム空研ぎシート(A35PM)理研コランダム
4,998税込5,498
1箱(100枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
●やや柔らかく柔軟性のある基材を使用しております。 ●空研ぎで使用するシートです。 ●アルミナ砥粒(A)を使用しております。 ●目詰まり防止加工により、長寿命を実現します。
用途●木材、金属の素地及び塗面研磨で使用可能です。 ●金属の錆や汚れ落としにも最適です。 ●オービタルサンダーでもご使用頂けます。
スマートノンスリップ 理研コランダムスマートノンスリップ理研コランダム
2,998税込3,298
1枚
9日以内出荷
鮮明な画像粘着シートの滑り止めです。
用途すべり止めの効果と注意喚起のアナウンスとしてご利用ください。材質ポリエチレン(基材)、合成ゴム系粘着剤
マジックディスク MR50 6穴タイプ 理研コランダムマジックディスク MR50 6穴タイプ理研コランダム
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴あり寸法(Φmm)125
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ理研コランダム
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷
Aクロスロール 理研コランダムAクロスロール理研コランダム
2,998税込3,298
1巻
9日以内出荷
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます。トラスコ品番809-3726材質基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A)長さ(mm)36500幅(mm)25粒度(#)240