絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 4158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーフレックス用取付レール Luci(ルーチ)パワーフレックス用取付レールLuci(ルーチ)
1,898税込2,088
1本(970mm)
3日以内出荷
材質AES 白質量(g)50使用環境屋内外
フレックスアルファ用取付レール Luci(ルーチ)フレックスアルファ用取付レールLuci(ルーチ)
1,198税込1,318
1本(970mm)
3日以内出荷
材質AES 白質量(g)25使用環境屋内
リミットフレックス用取付クリップB Luci(ルーチ)リミットフレックス用取付クリップBLuci(ルーチ)
469税込516
1袋(5個)
3日以内出荷
材質ポリカーボネート 透明
ルーチ・パワーフレックス アルファ Luci(ルーチ)ルーチ・パワーフレックス アルファLuci(ルーチ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
長さ(mm)灯具:970質量(g)60消費電力(W)9.9/m光源色電球色3000K光束(Lm)557
ルーチ・PWM調光ドライバー Luci(ルーチ)ルーチ・PWM調光ドライバーLuci(ルーチ)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
出力1ch定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと)制御方式PWM制御(0~100%)出力電流(A)最大5使用環境屋内用入力電流(A)最大5
リミット用取付クリップF Luci(ルーチ)リミット用取付クリップFLuci(ルーチ)
469税込516
1袋(5個)
3日以内出荷
材質ポリカーボネート 透明
リミットフレックス用接着剤 Luci(ルーチ)リミットフレックス用接着剤Luci(ルーチ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
種類ペンタイプのプライマー
ルーチ・リミット us(6W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(6W)Luci(ルーチ)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
質量(g)70/1008mm
SLコネクタ付送り配線ケーブル Luci(ルーチ)SLコネクタ付送り配線ケーブルLuci(ルーチ)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
材質UL1007 AWG20許容電流(A)7使用環境屋内定格電圧・周波数DC24V
ルーチ・シルクス ワイド K Luci(ルーチ)ルーチ・シルクス ワイド KLuci(ルーチ)
14,980税込16,478
1台
30日以内出荷
マグネットセットL Luci(ルーチ)マグネットセットLLuci(ルーチ)
5,598税込6,158
1袋(10セット)
3日以内出荷
プレートステンレス シルバーマグネットネオジウム シルバー
フレックスアーチ100V用レール Luci(ルーチ)フレックスアーチ100V用レールLuci(ルーチ)
1,398税込1,538
1本(320mm)
3日以内出荷
材質ポリカーボネート
2極コンセント用電源ケーブル Luci(ルーチ)2極コンセント用電源ケーブルLuci(ルーチ)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
許容電流(A)7プラグ差込み:PVC 白使用環境屋内電源コード安全規格電気用品安全法(PSE)コネクタVM1776C白
PSEコネクタ付送り配線コード Luci(ルーチ)PSEコネクタ付送り配線コードLuci(ルーチ)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
コネクタ電源:VM1418C白/VM1776C白電源ケーブルVFF-0.75sq
フレックスアーチ100V用リフトクリップ Luci(ルーチ)フレックスアーチ100V用リフトクリップLuci(ルーチ)
1,398税込1,538
1袋(5個)
3日以内出荷
材質ポリカーボネート
フレックスアーチ100V用リフトレール Luci(ルーチ)フレックスアーチ100V用リフトレールLuci(ルーチ)
1,398税込1,538
1本(320mm)
3日以内出荷
材質ポリカーボネート
OLEDベースライト用定電流電源ユニット Luci(ルーチ)OLEDベースライト用定電流電源ユニットLuci(ルーチ)
7,988税込8,787
1台
7日以内出荷
OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。
仕様●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号入力電圧(V)100~242アズワン品番67-2384-39
防虫対策製品  ルーチ・虫とら ハク Luci(ルーチ)防虫対策製品 ルーチ・虫とら ハクLuci(ルーチ)
55,900税込61,490
1台
3日以内出荷
インテリアにマッチする昼白色の間接照明を組み込んだ捕虫器 A4サイズくらいの大きさ、シート交換がしやすい構造、捕獲した虫が見えにくい構造、カスタマイズ可能です。
用途接客エリアで使えるインテリア用捕虫器消費電力(W)4.2付属品ACアダプター、捕虫シート質量(g)本体1200アダプター165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×209×162