カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- レギュレータ(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- KSフィルター(1)
- APEM(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af3000」の検索結果

調質機器 GAシリーズ フィルタ
AirTAC¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 大容量、優れた圧力特性 ろ過精度5μm、40μmの二種類対応 多様なバリエーション ブラケット取付が選択可能ブラケット有ろ過精度(μm)5設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応