カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)

「af3000-03d」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ AF3000シリーズCKD
1,753税込1,928
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
68税込75
1個
当日出荷
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
AC20-D Series SMCAC20-D SeriesSMC
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウエアフィルタ セミオートドレンモノタロウ(126件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
AC40-D Series SMCAC40-D SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF30SMC
3,898税込4,288
1個
16日以内出荷
ボディサイズ30
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウフィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニットモノタロウ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース販売区分業務用
エアフィルタ AF-A(AF10) SMCエアフィルタ AF-A(AF10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40SMC(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(2件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5