カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- コガネイ(1)
- ホンダ(1)
- ユニカー工業(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bb0303」の検索結果

六角ニップル
AirTAC(1件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応