カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • (1,425)
  • TAKEGAWA(武川)(50)
  • DAYTONA(デイトナ)(40)
  • Nikon(ニコン)(27)
  • KITACO(27)
  • イスカル(25)
  • StarTech.com(25)
  • ハーティング(22)
  • Altrider (アルトライダー)(22)
  • New-Era(ニューエラー)(19)
  • EVANS(13)
  • ONEDESIGN(9)
  • ケナメタル(8)
  • サンワサプライ(8)
  • ジャパンマテリアル(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • 近藤製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doh」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型エアハンドHFD20X80 AirTAC

    薄型エアハンドHFD20X80

    AirTAC
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ32 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ32

    AirTAC
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ63 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ63

    AirTAC
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ40 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ40

    AirTAC
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ20 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ20

    AirTAC
    18,880税込20,768
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ25 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ25

    AirTAC
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ63V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ63V

    AirTAC
    38,980税込42,878
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
  • 薄型エアハンドHFD8X30 AirTAC

    薄型エアハンドHFD8X30

    AirTAC
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ32E AirTAC

    中空エアハンドHFCQ32E

    AirTAC
    27,880税込30,668
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
  • 薄型エアハンドHFD8X15 AirTAC

    薄型エアハンドHFD8X15

    AirTAC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ40V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ40V

    AirTAC
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
  • 中空エアハンドHFCQ50E AirTAC

    中空エアハンドHFCQ50E

    AirTAC
    34,980税込38,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
  • 中空エアハンドHFCQ63E AirTAC

    中空エアハンドHFCQ63E

    AirTAC
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
  • 中空エアハンドHFCQ50V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ50V

    AirTAC
    32,900税込36,190
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
  • 中空エアハンドHFCQ40E AirTAC

    中空エアハンドHFCQ40E

    AirTAC
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
  • 薄型エアハンドHFD12X50 AirTAC

    薄型エアハンドHFD12X50

    AirTAC
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 薄型エアハンドHFD12X10 AirTAC

    薄型エアハンドHFD12X10

    AirTAC
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 薄型エアハンドHFD20X40 AirTAC

    薄型エアハンドHFD20X40

    AirTAC
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 薄型エアハンドHFD12X25 AirTAC

    薄型エアハンドHFD12X25

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)25使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 薄型エアハンドHFD25X40 AirTAC

    薄型エアハンドHFD25X40

    AirTAC
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 薄型エアハンドHFD20X20 AirTAC

    薄型エアハンドHFD20X20

    AirTAC
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 薄型エアハンドHFD16X60 AirTAC

    薄型エアハンドHFD16X60

    AirTAC
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 薄型エアハンドHFD16X30 AirTAC

    薄型エアハンドHFD16X30

    AirTAC
    18,900税込20,790
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 薄型エアハンドHFD16X15 AirTAC

    薄型エアハンドHFD16X15

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ16 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ16

    AirTAC
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ50 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ50

    AirTAC
    27,880税込30,668
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 薄型エアハンドHFD8X8 AirTAC

    薄型エアハンドHFD8X8

    AirTAC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ32V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ32V

    AirTAC
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
  • 薄型エアハンドHFD25X80 AirTAC

    薄型エアハンドHFD25X80

    AirTAC
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
関連キーワード
do計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • do計