カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- 3M(スリーエム)(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- COVER WORK(カバーワーク)(9)
- FTDI Chip(3)
- KANA(片山チエン)(6)
- KITZ(キッツ)(2)
- MAZDA(マツダ)(15)
- エスコ(5)
- オンダ製作所(3)
- カナレ電気(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ファーステック(7)
- ホンダ(5)
- 三菱ふそう(3)
- 三菱マテリアル(4)
- 京セラ(2)
- 美和ロック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ワイドタイプの平行グリッパHFT32X60-S
AirTAC¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)228
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X80-S
AirTAC¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)228
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X150-S
AirTAC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷ストローク(mm)150使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)228
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-S
AirTAC¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)228
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら