カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • SMC(33)
  • CKD(29)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • スバル(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • 自重堂(6)
  • 安藤計器製工所(6)
  • アサダ(4)
  • 長野計器(4)
  • ナブテスコサービス(4)
  • ADVANTEC(3)
  • 旭製作所(2)
  • アズワン(2)
  • 日東工業(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 矢崎化工(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-200」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキット AirTAC

    調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキット

    AirTAC
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    シリーズT型ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

    AirTAC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
    種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調質機器 GAシリーズ レギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ レギュレータ

    AirTAC(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
    設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
  • 調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GACシリーズ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GACシリーズ

    AirTAC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
    種類標準型シリーズGA200シリーズろ過精度(μm)40設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン配管接続口径1/4”チェックバルブRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
  • 調質機器 GAシリーズ フィルタ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ フィルタ

    AirTAC
    1,188税込1,307
    1個
    4日以内出荷
    優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 大容量、優れた圧力特性 ろ過精度5μm、40μmの二種類対応 多様なバリエーション ブラケット取付が選択可能
    ブラケットろ過精度(μm)5設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調質機器 GAシリーズ ルブリケータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ ルブリケータ

    AirTAC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能
    ブラケット設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
ea200-2特集