カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd-120」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GD-120G ベンジャミングリーン 1.5m 人工植物 タカショー

    GD-120G ベンジャミングリーン 1.5m 人工植物

    タカショー
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    高さ(m)約1.5
  • ガラス濾紙 GD-120シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GD-120シリーズ

    ADVANTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途液体清澄、メンブレンフィルターのプレフィルター仕様有機バインダー処理:無し型式GD-120厚さ(mm)0.51粒子保持能(μm)0.9 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123捕集効率(%)97(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.17 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)14 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • ガラス濾紙 GD-120 50枚入 ADVANTEC

    ガラス濾紙 GD-120 50枚入

    ADVANTEC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から40日以内出荷
    粒子補足性能はGA-100とGA-200の中間に位置しています。一般に液体清澄用およびメンブレンフィルターのプレフィルターとして、用いられます。
    厚さ(mm)0.51最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123保留粒子径(μm)0.9圧力損失(kPa)0.17
  • ワークシューズ・作業靴 GDジャパン

    ワークシューズ・作業靴

    GDジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    当日出荷
    樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約340g 室内など軽作業向け 踵が踏めるセーフティーシューズ
    色ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)26.5材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー
  • ワークシューズ・作業靴 GDジャパン

    ワークシューズ・作業靴

    GDジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    欠品中
    樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約342g 室内など軽作業向け 踵が踏めるセーフティーシューズ
    色ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)26材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー
  • ワークシューズ・作業靴 GDジャパン

    ワークシューズ・作業靴

    GDジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    当日出荷
    樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約337g 室内など軽作業向け 踵が踏めるセーフティーシューズ
    色ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)25.5材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー
  • ワークシューズ・作業靴 GDジャパン

    ワークシューズ・作業靴

    GDジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    当日出荷
    樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約339g 室内など軽作業向け 踵が踏めるセーフティーシューズ
    色ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)28材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ワークシューズ・作業靴 GDジャパン

    ワークシューズ・作業靴

    GDジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    4日以内出荷
    樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約343g 室内など軽作業向け 踵が踏めるセーフティーシューズ
    色ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)24.5材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー
  • ガラスろ紙(GD-120) アドバンテック

    ガラスろ紙(GD-120)

    アドバンテック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(50枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.51質量(g)123/m2入数(枚)50用途例液体清澄用およびメンブレンフィルタのプレフィルタグレードGD-120
  • ワークシューズ・作業靴 GDジャパン

    ワークシューズ・作業靴

    GDジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    欠品中
    樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約341g 室内など軽作業向け 踵が踏めるセーフティーシュー
    色ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)27材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ワークシューズ・作業靴 GDジャパン

    ワークシューズ・作業靴

    GDジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    4日以内出荷
    樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約338g 室内など軽作業向け 踵が踏めるセーフティーシューズ
    色ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)25材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー
  • ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペースタイプCLOSEキャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
    仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式器具・セットセット品色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • デルタユニオン (KGD~) SMC

    デルタユニオン (KGD~)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの直角 2方向の分岐配管に 使用。
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。 壁スイッチだけで、簡単切り替え。 リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。 くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形色温度(K)2700→3500→5000ランプの種類LED光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:3光色切替直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵エコロジー商品省エネ
  • フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシン

    フットマスター アジャスタブルキャスター

    ナンシン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
    付属品取付用ボルト・ナット×1セット種別アジャスター付 重量用キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    9日以内出荷
    シンプルだからどんなお部屋にも合うアッシュグレー木目でテレビとの相性もGOOD。 どんなお部屋にも置けるデザインです。 外から見えずにすっきり収納。 ガラス扉にはスモークガラスが採用されており、テレビ周りのごちゃつきがちな小物類のほか、DVDなども外から見えずにすっきり収納可能です。 クローズ部分のガラス内でもAV機器の操作は可能。 豊富なラインナップ GDシリーズはこのサイズの他にも幅6サイズ 高さ2サイズの合計12通りの充実ラインナップ。 お部屋に合わせて選べます。 安心のWガードガラス 強化ガラスを使用したうえで飛散防止フィルムを貼付。 さらに転倒防止のための部品が付属しているので、地震など万が一の場合にも配慮されています。 キャスター付きで移動も簡単 シルバーとブラックの2色キャスター入り(前後の入れ替えで選べます) 強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー ガラス扉+木扉収納スペース 2色付け替えキャスター(シルバー/ブラック)
    付属品テレビ転倒防止部品・キャスタートレイ材質PVCシート貼り中質繊維板質量(kg)17.5色アッシュグレー木目調耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×318適合サイズ~52V型
  • チップ SNGD タンガロイ

    チップ SNGD

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質FX105形状正方形90°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGD タンガロイ

    チップ CNGD

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質FX105形状ひし形80°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)12.9コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGD~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGD~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1袋(2個)
    9日以内出荷
  • フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2
  • アジャスタブルキャスター ナンシン

    アジャスタブルキャスター

    ナンシン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
    試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
    付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスター材質(車輪)ナイロンストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(640件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 8077 2.0 GD XPLUS YL +12KS BK LOOP 120cm ABUS

    8077 2.0 GD XPLUS YL +12KS BK LOOP 120cm

    ABUS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    8日以内出荷
    ABUSアラームディスクロックシリーズ最強防犯の8077ロックとループチェーンのコンビネーション。チェーン、スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。8077ディスクロックは3D傾斜システムが採用され、バイクの傾きを感知すると100dBアラームがなります。ABUS X-PLUSシリンダー仕様でピッキング攻撃に強く、高いプロテクションを誇る。12mmチェーンに耐候性があえうナイロンスリーブを使用し、愛車を傷つけない。120cmの十分なチェーンの長さ。専用電池不要(アルカリ単3電池2本)。電池が少なくなると赤ランプが点滅するので、バッテリー残量を予め確認可能。キー2本付属。
    用途バイク用ロック色チェーンスリーブ:ブラック/ディスクロック:イエロー長さ(cm)120
  • スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工

    スチーム加湿器用蒸発布

    三菱重工(4件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1パック(2枚)
    当日出荷
    交換目安約2ヶ月(8~10時間/日)
  • 軽トラック戸当りゴム(専用型) OHNO(大野ゴム工業)

    軽トラック戸当りゴム(専用型)

    OHNO(大野ゴム工業)(96件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 加湿器用イオンフィルター 三菱重工

    加湿器用イオンフィルター

    三菱重工(3件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1パック(2個)
    当日出荷
    イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。
    適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • GEM ダイヤモンドバー ムラキ

    GEM ダイヤモンドバー

    ムラキ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
    シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
  • サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    ¥12,900~税込¥14,190~
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属