カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • SMC(69)
  • コガネイ(45)
  • CKD(29)
  • ホンダ(13)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • スバル(7)
  • 自重堂(6)
  • 安藤計器製工所(6)
  • アサダ(4)
  • 岡崎精工(4)
  • TDK(4)
  • 長野計器(4)
  • ナブテスコ(4)
  • ADVANTEC(3)
  • 旭製作所(2)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • 日東工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga200」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキット AirTAC調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキットAirTAC
419税込461
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリーズT型ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータAirTAC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ レギュレータ AirTAC調質機器 GAシリーズ レギュレータAirTAC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GACシリーズ AirTAC調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GACシリーズAirTAC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型シリーズGA200シリーズろ過精度(μm)40設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン配管接続口径1/4”チェックバルブRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器 GAシリーズ ルブリケータ AirTAC調質機器 GAシリーズ ルブリケータAirTAC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能
ブラケット設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ フィルタ AirTAC調質機器 GAシリーズ フィルタAirTAC
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 大容量、優れた圧力特性 ろ過精度5μm、40μmの二種類対応 多様なバリエーション ブラケット取付が選択可能
ブラケットろ過精度(μm)5設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応