カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • モノタロウ(8)
  • HEIKO(1,399)
  • SMC(1,225)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • エスコ(154)
  • 大阪魂(113)
  • 近藤製作所(107)
  • イスカル(88)
  • ニッセイ(86)
  • タンガロイ(83)
  • New-Era(ニューエラー)(63)
  • シグマー技研(48)
  • 三菱マテリアル(43)
  • CKD(39)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • 工進(34)
  • 住友電工ハードメタル(28)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「heiko」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S

    AirTAC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
  • エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ

    AirTAC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
  • エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ

    AirTAC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
    作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTAC

    エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ

    AirTAC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
  • エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ

    AirTAC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラーガイドを採用。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL25F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL25F

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
  • 薄型エアハンドHFD12X25 AirTAC

    薄型エアハンドHFD12X25

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)25使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-S

    AirTAC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-S

    AirTAC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)131
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL10N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL10N

    AirTAC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • 薄型エアハンドHFD25X40 AirTAC

    薄型エアハンドHFD25X40

    AirTAC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL10N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL10N

    AirTAC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL25N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL25N

    AirTAC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT20X60-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT20X60-S

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL16F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL16F

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
  • 薄型エアハンドHFD20X20 AirTAC

    薄型エアハンドHFD20X20

    AirTAC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 薄型エアハンドHFD8X15 AirTAC

    薄型エアハンドHFD8X15

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 薄型エアハンドHFD16X60 AirTAC

    薄型エアハンドHFD16X60

    AirTAC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL20N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL20N

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • 中空エアハンドHFCQ40V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ40V

    AirTAC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャバネ式
  • 中空エアハンドHFCQ40 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ40

    AirTAC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 中空エアハンドHFCQ50E AirTAC

    中空エアハンドHFCQ50E

    AirTAC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャシリンダ式
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL16N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL16N

    AirTAC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-S

    AirTAC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S

    AirTAC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)45
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL20F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL20F

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL25 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL25

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL20B AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL20B

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL25N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL25N

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL25B AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL25B

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL10 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL10

    AirTAC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-S

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)45
  • 薄型エアハンドHFD20X80 AirTAC

    薄型エアハンドHFD20X80

    AirTAC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL16N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL16N

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • 平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP25 AirTAC

    平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP25

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL10F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL10F

    AirTAC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
  • 中空エアハンドHFCQ63V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ63V

    AirTAC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャバネ式
  • 中空エアハンドHFCQ32 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ32

    AirTAC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT25X60-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT25X60-S

    AirTAC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)131