カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hrq20a」の検索結果

ロータリテーブル HRQシリーズ
AirTAC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から20日以内出荷ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応