カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • コガネイ(10)
  • SMC(3)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 近藤科学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhbdp e75g」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTAC

    エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ

    AirTAC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(Y形) HFYシリーズ AirTAC

    エアハンド(Y形) HFYシリーズ

    AirTAC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ

    AirTAC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無
  • エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ AirTAC

    エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ

    AirTAC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ

    AirTAC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
    作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無