カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- 東洋技研(7)
- SMC(3)
- 大阪タイユー(1)
- 日動工業(1)
- 大生工業(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ウイルダイフレックス(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ptl-10」の検索結果

スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ
AirTAC¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ
AirTAC¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。色ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応