カテゴリ
- メカニカル部品(752)
- 制御機器(283)
- 科学研究・開発用品(134)
- 作業工具(100)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 配管・水廻り設備部材(93)
- 測定用品(56)
- 切削工具(48)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 事務用品(33)
- 物流用品(32)
- 電気材料(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 機構部品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 医療(17)
- 梱包用品(13)
- 自動車純正部品(13)
- 家電(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電動工具(12)
- バイク部品(11)
- バイク純正部品(10)
- 溶接用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 建材・エクステリア(7)
- オフィス家具(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 整備工具・収納(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- エンジン工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 住設機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 三木プーリ(689)
- 潤工社(86)
- エスコ(59)
- フエニックス・コンタクト(47)
- omron(オムロン)(46)
- RS PRO(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- ニッタ(36)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- フジトク(25)
- ジャストコーポレーション(24)
- SMC(22)
- AMPHENOL(22)
- アズワン(21)
- azbil(旧:山武)(20)
- ジョー・プリンス竹下(20)
- CKD(19)
- 東洋技研(19)
- 椿本チエイン(16)
- ブランドをもっと見る
「pt-10」の検索結果

黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ
アズワン¥12,372~税込¥13,609~1個当日出荷から25日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
ベンリーカン PT10
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から3日以内出荷フレキ仕様で長さの調節が簡単。用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
端子台 プッシュイン PT 10シリーズ 57A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ仕様●色:青●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:PT 10●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 10 BU●コード番号:204-7861アズワン品番65-7571-92
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
uni パワータンク
uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10B
XP POWER¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4奥行(mm)39.2定格電力(W)120最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)6 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
リピートタイ
オーム電機¥289~税込¥318~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から9日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ)
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷絶縁体の自己融着性ゴムを使用し、貼るだけでケーブルが梁や金属体と直接接触するのを防ぎます。 突起となる部分や鋭利な箇所に貼ることでケーブルを保護できます。厚さ(mm)1構造ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を接着加工
グロープラグ
HKT¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
ワゴンモール付属品 チーズ
未来工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状チーズ
トリプルポッキン延長コード
日動工業(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から3日以内出荷十字トリプル延長コード仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
スポットカッター ハイス ホモ処理
イシハシ精工(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物
ピックツールストレート
TAKAGI(高儀)¥319税込¥3511個翌日出荷用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ギアプーラー(3本爪)
SK11¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
ハウステック マキフタ1050サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT010
ハウステック¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷適合浅型浴槽HKシリーズHK1072A7/D7専用水栓用寸法(mm)710×1040(切欠有り)色グレー
スポットカッター ハイス チタンコーティング
イシハシ精工(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から9日以内出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
...





![[EA809PT-10用]ウールバフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111683-190802-02.jpg)