カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(7)
- ラムマウント(4)
- サンドビック(3)
- ホンダ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ミツビシ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- GREAT TOOL(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MKS(三ヶ島)(1)
- KSフィルター(1)
- シグマ光機(1)
- SANDVIK(1)
- 三菱(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「r3000-8」の検索結果

調質機器 GAシリーズ レギュレータ
AirTAC(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ
AirTAC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ
AirTAC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])シリーズGA300シリーズ設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/4チェックバルブ無RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
調質機器GPR30008-M
AirTAC¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。質量(g)336種類中圧型(0.01~0.4MPa)使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8ブラケット有り感度≦0.2%F.S.空気消費量(L/min)≦4使用流体空気繰返し性≦±0.5%F.S.表示単位【圧力計】MPa&psi周囲温度(℃)-20~70配管接続口径(PT)1/4”RoHS指令(10物質対応)対応圧力計有り入力圧力(MPa)1