カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 科学研究・開発用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 農業機械(9)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(40)
- Merck(メルクミリポア)(21)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- Nikon(ニコン)(5)
- SMC(4)
- ノーブランド(4)
- ラムマウント(4)
- omron(オムロン)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- JUKI(1)
- シグマ光機(1)
- AirTAC(1)
- 岸田産業(1)
- コンバテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
「f3000-8」の検索結果

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,766税込¥6,3431個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)
CKD¥3,788~税込¥4,167~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥3,356~税込¥3,692~1個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥8,298税込¥9,1281本翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
調質機器 GAシリーズ フィルタ
AirTAC¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 大容量、優れた圧力特性 ろ過精度5μm、40μmの二種類対応 多様なバリエーション ブラケット取付が選択可能ブラケット有ろ過精度(μm)5設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
ジェントルカテGlide 男性用 03000 8F 30ホン 導尿用カテーテル 25-2080-00
コンバテックジャパン1箱7日以内出荷親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥9,091税込¥10,0001個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
クリンエアユニット(オートドレン付)
CKD(3件のレビュー)¥16,780税込¥18,4581個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8F
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力バルブ連数15SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,538税込¥7,1921本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)
ノーブランド¥15,311税込¥16,8421本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)
ノーブランド¥19,211税込¥21,1321本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100