絞り込み
ブランド
- RICOH(リコー)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: RICOH(リコー)のすべての商品

A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 3700
RICOH(リコー)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷連続プリント速度32枚/分。ファーストプリント7.5秒以下。最大用紙サイズA4。自動両面標準。4行LCDパネル。エコマーク認定認定プリント方式レーザーエコマーク認定番号18 155 006
汎用トナーカートリッジ リコー P 6500Hトナー タイプ
RICOH(リコー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷P 6500H/汎用品種別純正品適合機種メーカーRICOH対応機種IP 6530/6530LE/P 6520/6520LE/6510/6510LE/6500/6500LE印字枚数10000枚インク色ブラック
防水リモートコントロール
RICOH(リコー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷水に濡れても安心の日常生活防水タイプのリモコンです。 対応コンパクトデジタルカメラではズーム操作も可能です。ストラップ通し付です。適合機種WG-40、WG-5 GPS、WG-30、WG-4(GPS)、WG-20、WG-10、WG-3(GPS)、X-5、Optio WG-1(GPS)、WG-2 (GPS)、RZ18、VS20、S1、W90、I-10、645D、645Z、K-5、K-5 II(s)、K-3、K-3 II、PENTAX Q、Q10、Q7、Q-S1、K-01、K-30、K-50、K-S1、K-S2(2015年9月現在)
純正IPSiO SP トナー リコー C220
RICOH(リコー)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000タイプトナーカートリッジC220
純正ドラムユニット リコー IPSIO SP C840
RICOH(リコー)¥26,980~税込¥29,678~1箱ほか当日出荷レーザープリンタ用純正品。適合メーカーRICOH種別純正品適合SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。タイプドラムユニットC840印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)60000
USB電源アダプタ K-ACU2J
RICOH(リコー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷対応機種のバッテリーを充電できる、USB電源アダプタ K-ACU2J。対応機種と本機をUSBケーブルで接続し、コンセントに差し込むことにより、対応機種のバッテリーを充電できます。対応機種GR III、GR IIIx、WG-6、WG-7、G900/G900SE、WG-80、THETA X、WG-70、WG-60、WG-50
THETA対応スタンド TD-2
RICOH(リコー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500
RICOH THETA STICK TM-3
RICOH(リコー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。 伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。 また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。 カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。 さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。 また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。 対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種質量(g)約80仕様直付け式カメラ台材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4段数3段最大径(Φmm)15.5縮長(mm)177伸長(mm)423
純正インクリボン RICOH 5400-006シリーズ用
RICOH(リコー)¥6,898~税込¥7,588~1セット(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合メーカーRICOH(infoPrint)色黒種別純正適合5400-006(S06/F06/L06)、5417
純正IPSIO SPトナー リコー 2100シリーズ
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷適合機種メーカーRICOH適合SP2100L色ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ2100エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 132 006
リモートコントロール TR-1
RICOH(リコー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
リコー(JBAT)純正 5573-K/L/Wシリーズ用 カセットリボン QR9001(329710L)
RICOH(リコー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品色黒種別純正適合5573-K02(L02/W02/W02-W)
リコー純正 SP トナー 4500H 600544
RICOH(リコー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷適合機種メーカーRICOH適合RICOH SP 3610/3610SF/4510/4510SF/4500色ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ4500印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000
純正IPSIO SPトナー リコー C830
RICOH(リコー)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷カラーレーザープリンタ用適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C831/C830種別純正品タイプトナーカートリッジC830印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー C710
RICOH(リコー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷カラーレーザー用適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721種別純正品タイプトナーカートリッジC710印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
ScanSnap iX2400
RICOH(リコー)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷その他【原稿搭載】100枚付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド色ホワイト方式【原稿分離】ブレーキローラー方式インターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA3給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960
RICOH(リコー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクターコントラスト比100000:1最大解像度1280×800主な用途学校入力端子HDMI、Type-C設置方式置き型明るさ(Lm)4000(標準)アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4760
RICOH(リコー)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクターコントラスト比100000:1解像度1280×800主な用途学校/ビジネス設置方式置き型明るさ(Lm)4000アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
THETA Z-1用ハードケース
RICOH(リコー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。対応機種THETA Z1
リコー純正 SP 廃トナーボトル C350 513728
RICOH(リコー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷カラーレーザープリンタ用 純正品色廃トナーボトル適合メーカーRICOH種別純正適合SP C352主な適合純正品番513728
リコー純正 IPSiO SP 廃トナーボトル C310 515284
RICOH(リコー)¥2,998税込¥3,2981本欠品中適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP C310/C320色-種別純正品タイプ廃トナーボトルC310印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)55000
リコー純正 IPSiO SPトナー 4200H 308535
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本13日以内出荷適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP4210/SP4300/SP4310色ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ4200印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
純正IPSiO SP ドラムユニット リコー C710
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷カラーレーザー用適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721種別純正品タイプドラムユニットC710
リコー純正 ドラムユニット P C375 ブラック 514978
RICOH(リコー)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷RICOH P C375用感光体ドラムユニットブラック1本。約60000ページごとに交換。約60000ページ印刷すると停止しますので、その際には新しいドラムユニットへの交換が必要仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用インク色ブラック適合メーカーRICOH
リコー純正 トナー P C375H シアン 600745
RICOH(リコー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷RICOH P C375用シアントナー(大容量)。約7500ページ印刷可能。仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約7500インク色シアン適合メーカーRICOH
純正トナー RICOH IP C8500
RICOH(リコー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から8日以内出荷純正トナーカートリッジ適合機種RICOH IP C8510/C8500種別純正RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーリコー/RICOH
純正トナー リコー SP C840ME用
RICOH(リコー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷適合メーカーRICOH種別純正適合機種SP C840ME(調剤業務用医療モデル)
純正SPドラムユニット リコー C350
RICOH(リコー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷カラーレーザープリンタ用 純正品適合メーカーRICOH種別純正適合SP C352
リコー純正 IPSiO SPトナー 3400H 308572
RICOH(リコー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP3410/SP3410SF/SP3510/SP3510SF色ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ3400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
リコー純正 トナー P C375H イエロー 600747
RICOH(リコー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷RICOH P C375用イエロートナー(大容量)。約7500ページ印刷可能。仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約7500インク色イエロー適合メーカーRICOH
リコー純正 IPSiO SP ECトナーカートリッジ 6100H 308678
RICOH(リコー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷適合機種メーカーRICOH種別純正品適合SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000
A4カラーレーザー複合機 RICOH P C370SF
RICOH(リコー)¥114,800税込¥126,2801台7日以内出荷連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4.3インチカラータッチパネル、FAX、スキャナー仕様●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):360×410×429(mm)●印字速度(モノクロ):32PPM●最大消費電力:1350W●両面印刷:あり●シリアル:なし●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●エコリーフ:登録●スリープ時消費電力:0.35W●印字速度(カラー):32PPM●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●国際エネルギースター:登録●印字色:カラー●エコマーク:登録●最大印字サイズ:A4●その他インターフェース:無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、拡張プリントサーバー●メモリ(標準):2GB備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体電源100V±10%、50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(g)26200HDD標準:32GB解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpiウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)プリント方式レーザートナー定着方式ローラ定着方式印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式使用可能用紙サイズA4給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 039USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
超短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL3540
RICOH(リコー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現コントラスト比100000:1解像度1280×800主な用途学校/ビジネス設置方式置き型明るさ(Lm)4000投影方式単板DLP(R)方式
GMW701 ScanSnap SV600
RICOH(リコー)¥60,980税込¥67,0781台翌日出荷多彩な原稿をそのまま置いて高速読み取りセンサーカラーCCD原稿サイズA3横、A4横、A5横、A6横、B4横、B5横、B6横、はがき横、名刺、レター横、リーガル横、11×17インチ横、カスタムサイズ(最大:432×300mm/最小:25.4×25.4mm)※厚さが5mmを超える原稿については読み取り範囲が最大400×300mm
A4ジェルジェットプリンター RICOH SG 3300
RICOH(リコー)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷連続プリント速度:29枚/分(カラー・モノクロ)、自動両面印刷:標準、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、製品寿命:30万ページまたは5年、3年間の無償保証期間エコマーク認定認定印刷方式GELJET テクノロジー使用可能用紙サイズA4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT 縦送り、HLT 横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、L 版縦送り、不定形サイズ(幅88~216mm、長さ127~297mm)色数4色商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 033
THETA ストラップ用アタッチメント
RICOH(リコー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷底面にある三脚穴に取りつけ、市販のストラップを使用することができます。対応機種RICOH THETA V, S, SC
リコー純正 IPSiO SPトナー 3400L 308857
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP3400L/3410L色ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ3400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
リコー純正 トナー P C375H マゼンタ 600746
RICOH(リコー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷RICOH P C375用マゼンタトナー(大容量)。約7500ページ印刷可能。仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約48000インク色マゼンダ適合メーカーRICOH
リコー純正 SP トナー 8400 600652
RICOH(リコー)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷適合機種メーカーRICOH種別純正品適合SP8400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)50000アズワン品番65-0425-49