2ページ目:

1,398件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)レバータイプチューブベンダー 6MM 406MRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
ナイロンブラシ K-9-204 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 76mmRIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4738適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-83
チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-81
パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)パイプハンドルRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
18 アルミラピッドグリップレンチ RIDGID(日本エマソン)18 アルミラピッドグリップレンチRIDGID(日本エマソン)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
824 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)824 アルミストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
E-914 アルミエンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-914 アルミエンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
E-14 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-14 エンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
81 (1/4) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)81 (1/4) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
リテーニング リング F/K-400 RIDGID(日本エマソン)リテーニング リング F/K-400RIDGID(日本エマソン)
659税込725
1個
翌日出荷
K-400などに適用するリテーニングリング。
E-1460 ラッチ スプリング F/151-6 (5個入) RIDGID(日本エマソン)E-1460 ラッチ スプリング F/151-6 (5個入)RIDGID(日本エマソン)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
151などに適用するリリースナットスプリング。
T-25 3 1/2 ソー トゥース スピア カッター RIDGID(日本エマソン)T-25 3 1/2 ソー トゥース スピア カッターRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97975モデル番号:T-25ブレードサイズ(mm)89
T-209 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)T-209 スパイラル ソー トゥース カッターRIDGID(日本エマソン)
8,998税込9,898
1個
予約販売
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)51適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97900モデル番号:T-209
T-208 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)T-208 スパイラル ソー トゥース カッターRIDGID(日本エマソン)
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97895モデル番号:T-208
K-6DH クロセットオーガー RIDGID(日本エマソン)K-6DH クロセットオーガーRIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1130幅(mm)178質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6DH
883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)883 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
S-5/8 エキスパンダーヘッド (15.88M-) RIDGID(日本エマソン)S-5/8 エキスパンダーヘッド (15.88M-)RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)冷媒管:5/8、水道管:1/2質量(kg)0.2外径(Φmm)15.88適合ハンドル15071モデル番号:S-5/8
315M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)315M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:15曲げ半径(mm)56モデル番号:315M
314M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)314M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:14曲げ半径(mm)56モデル番号:314M
65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-) RIDGID(日本エマソン)65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
BC810 ベンチ チェーンバイス RIDGID(日本エマソン)BC810 ベンチ チェーンバイスRIDGID(日本エマソン)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)345×305×130×180質量(kg)16.9呼び径(mm)管サイズ:15-200呼び径(inch)管サイズ:1/2-8モデル番号:BC810A
F-448 パイプカッターカエバ RIDGID(日本エマソン)F-448 パイプカッターカエバRIDGID(日本エマソン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途被覆鋼管用。厚さ(mm)19直径(Φmm)33.1穴径(Φmm)9刃幅(mm)10.2適合品番パイプカッター:32870標準装備品パイプカッター:49267モデル番号:F-448
ラピッドグリップレンチ 14 RIDGID(日本エマソン)ラピッドグリップレンチ 14RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~50外径(Φmm)くわえられる管:~61全長(mm)350質量(kg)1.4能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mmくわえられる管径(inch)~2モデル番号:14
レンチパーツ フックジョー F/36、E-36 RIDGID(日本エマソン)レンチパーツ フックジョー F/36、E-36RIDGID(日本エマソン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2440適合機種36インチ31035、31085、31110、31380質量(kg)2
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/18、E-18 RIDGID(日本エマソン)レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/18、E-18RIDGID(日本エマソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2407適合機種18インチ31025、31075、31100、90122質量(g)30
アルミラピットグリップレンチ 14 RIDGID(日本エマソン)アルミラピットグリップレンチ 14RIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
くわえられる管径(Φmm)【外径】~61くわえられる呼び寸法~50Aトラスコ品番433-2237全長(mm)(呼称)350質量(kg)0.9モデル14
排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-45IWRIDGID(日本エマソン)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)RIDGID(日本エマソン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)1トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル外径(Φmm)6
ストラップレンチ 5 RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 5RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125Aトラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412MRIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
チューブエキスパンダーヘッド S-1(25.40MM) RIDGID(日本エマソン)チューブエキスパンダーヘッド S-1(25.40MM)RIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
寸法(inch)1(25.40mm)トラスコ品番450-9099質量(g)200
プラスチック管用リーマ 74 RIDGID(日本エマソン)プラスチック管用リーマ 74RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部)適合サイズ(Φmm)100トラスコ品番450-9366質量(g)220
プラスチック管用リーマ 73 RIDGID(日本エマソン)プラスチック管用リーマ 73RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部)適合サイズ(Φmm)40~76トラスコ品番450-9358質量(g)150刃の種別長寿命説切刃
ヘビーデューティベンダー 610M RIDGID(日本エマソン)ヘビーデューティベンダー 610MRIDGID(日本エマソン)
61,980税込68,178
1本
当日出荷
トラスコ品番495-0976
ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-2375 RIDGID(日本エマソン)ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-2375RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
切断能力(mm)3~60トラスコ品番494-7061全長(mm)255質量(g)900モデルRC-2375
VF-99 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)VF-99 VヘッドパイプスタンドRIDGID(日本エマソン)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
用途配管サポート器具幅(mm)590仕様折りたたみ式トラスコ品番495-0593高さ(mm)710~1300奥行(mm)590最大積載荷重(kg)1134適合パイプ6A~300A寸法(inch)【最大管】12(300mm)モデルVF-99
チューブカッタ 替刃 F-158 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 F-158RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番772-6635
パイプエキストラクタ 84 (3/4) RIDGID(日本エマソン)パイプエキストラクタ 84 (3/4)RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9964材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.213質量(g)213パイプサイズ3/4”寸法(全長)(mm)81