カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: RIDGID(日本エマソン)のすべての商品

ケーブルキャリヤー
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷連結式ケーブルの収納に使用します。 62270、51317のケーブルを計27m収納可能です。トラスコ品番495-1387適合機種K-50質量(kg)1.5モデルA-10
グラップラーフック
RIDGID(日本エマソン)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷マンホール内や手の届かない所の小石や固形物などが回収できます。 本体は一体構造です。用途手の届かない場所での固形物の回収にトラスコ品番495-1379材質鋼全長(mm)1800質量(kg)2.3動力手動口開き(mm)100モデルK-5
インナーコアスピードバンプ、バルブオーガー一体型
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。 末端から約2mのところにふくらみがあります。トラスコ品番495-2081適合機種K-40AF質量(kg)2.5ケーブル長(m)10.7ケーブル径(Φmm)Φ8モデルC-13IC-SB
H‐Dバルブオーガー(45mm)
RIDGID(日本エマソン)¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷用途屈曲部などの柔軟性が必要な箇所にトラスコ品番495-1263直径(Φmm)45質量(g)240適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-409
HC-300/HC-450携帯用ケース
RIDGID(日本エマソン)¥86,980税込¥95,6781個当日出荷ホールカッタHC300/450携帯用ケースです。トラスコ品番495-1859適合機種76792、57602幅(mm)480質量(kg)8.6高さ(mm)320奥行(mm)425
C‐6 ケーブル付きアダプタ A‐17‐C
RIDGID(日本エマソン)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷アダプターを取り付けるとΦ8mmケーブルでは7.6m、15m、Φ10mmケーブルでは11mのケーブルが使用できます。 Φ8mmケーブルはΦ19~38mm、Φ10mmケーブルはΦ32~51mmの排水管清掃に最適です。トラスコ品番495-1425適合機種K-50質量(kg)5.9ケーブル長(m)10.7ケーブルC-6モデルA-17-C
50-200A 銅管用グルーブロールセット及びドライブ
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷32A-40ASch10または40鋼管、ステンレス管、グルーブロールセット及びドライブになります。トラスコ品番495-1905材質スチール質量(kg)0.9適合外径(Φmm)50~200Aスケジュール銅管K/L/M/DWV
50-150A ドライブロール
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ロールグルーバー915用50-150Aグルーブロールです。トラスコ品番495-2049材質スチール質量(g)907適合外径(Φmm)50~150Aスケジュール10(50A~150A)/40(50A~90A)
4.6m標準ワインド
RIDGID(日本エマソン)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷開放巻きがオーガーとして機能して、小径管内中の閉塞物を完全に除去できます。 連結タイプのケーブルで、複数本つないでご使用いただきます。ケーブル長(m)4.6
171 ロングハンドル スクエアポントショベル
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷トラスコ品番495-5056種別角形材質刃先:鋼、柄:トネリコ全長(mm)1499
170 ロングハンドル ラウンドポイントショベル
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷トラスコ品番495-5048種別丸形材質刃先:鋼、柄:トネリコ全長(mm)1486
15cmリアガイドホース
RIDGID(日本エマソン)¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷清掃時の汚れ、飛散防止に使用します。トラスコ品番495-1417適合機種K-50長さ(mm)1800質量(kg)2.3モデルA-14-6
12Rラチェットとねじ切りセット
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。 必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。 1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。トラスコ品番495-1778セット内容12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース質量(kg)15.8ねじBSPT規格ねじ切り能力1/2-2インチ適合パイプ鋼管専用(外面ライニング管は不可)
1/2ラチェット90度曲がり付きドライブ
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷用途モデル915、975用のハンドルトラスコ品番495-1891材質スチール質量(kg)0.8タイプ1/2ラチェット90°曲がり付ドライブハンドル
ロッキング スラストワッシャー F/915
RIDGID(日本エマソン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ロールグルーバー915の補修用パーツです。トラスコ品番788-3919適合機種915質量(g)9
F-14 ホイールピン F/44-S
RIDGID(日本エマソン)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷リジッドパイプカッター用補修パーツです。用途パイプカッターの刃を留めるピントラスコ品番788-2491適合機種3-S、4-S、6-S、44-S質量(g)227
リモートトランスミッター 512Hz
RIDGID(日本エマソン)¥98,980税込¥108,8781個当日出荷排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本
D-30 フック ジョー F/24OFF
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番836-6248適合機種24インチ31130、89445質量(g)794
A-17-B 3/8 × 10.7M アタプター
RIDGID(日本エマソン)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷C-5ケーブル付きアダプタトラスコ品番433-2687質量(kg)5.9色シルバー
C-1ケーブル付きアダプタ A-17-A
RIDGID(日本エマソン)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷トラスコ品番433-2679適合機種K-50質量(kg)3.6ケーブル長(m)7.6ケーブルC-1(Φ8mm)モデルA-17-A
35S専用替刃 E635
RIDGID(日本エマソン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷用途薄肉ステンレス管用トラスコ品番435-8546適合機種2996331803質量(g)14モデルE-635
ファンネル オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用トラスコ品番433-1516
ストレート オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用トラスコ品番433-1478
スパッドレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷アゴが薄いジョーにより、狭い場所にも差し込め、グリップも確実です。用途断面が四角形の部材にとくに最適。トラスコ品番405-3877全長(mm)300質量(kg)1.1くわえられる管径(Φmm)67くわえられる呼び寸法3/8~2 5/8
トルペトレベル
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷希土類磁石のため、安定感があります。高精度測定が可能です。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)18高さ(mm)32精度±1mm/m
C-6 3/8 X 10.7M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。トラスコ品番405-4202適合機種K-39、K-40、K-50質量(kg)3.8ケーブル長(m)10.7
C-7 5/8 X 2.3M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷きつく巻いたケーブルが、中空コアケーブル内で良好な剛性を与えます。トラスコ品番405-4211適合機種K-50、K-60SP質量(kg)1.8ケーブル長(m)2.3
C-8 5/8 X 2.3M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。トラスコ品番405-4229適合機種K-50、K-60SP質量(kg)1.4ケーブル長(m)2.3
ホイール センタリングガイド(1ケ)F/シースネイク
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シースネイク用のタイヤガイドです。トラスコ品番412-7790幅(mm)110質量(g)900