カテゴリ
- 作業工具(23)
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- RS PRO(695)
- NORGREN(40)
- イスカル(27)
- カーメックス(16)
- Loc-Line(ロックライン)(15)
- 京セラ(7)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(4)
- 三菱マテリアル(4)
- PREVOST(4)
- タンガロイ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- Rub(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- NEBO(2)
- コックスリール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bspt」の検索結果

12R 1/2 HS BSPT ダイス
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/2inchねじピッチ(山数/inch)14/1
12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。パイプサイズ1(inch)
ダイス 2 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷アロイ BLO×ダイス。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ2inchねじピッチ(山数/inch)1-11
12R 3/4 HS BSPT ダイス
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ3/4inchねじピッチ(山数/inch)14/1
12R 3/4 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
12R 1/8 ダイヘッドコンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。質量(kg)1.7幅(cm)9.525パイプサイズ1/8inch高さ(cm)8.255奥行き(cm)3.175
ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。仕様(1インチのねじ山数)14パイプサイズ3/4(inch)
12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1inch
12R 1.1/2 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1.1/2inch
ダイス 1/4 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷アロイ BLO×ダイス。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/4inchねじピッチ(山数/inch)19/1
12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
ダイス 1 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷アロイ BLO×ダイス。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1inchねじピッチ(山数/inch)1-11
12R 2 ダイヘッドコンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥41,980~税込¥46,178~1個翌日出荷すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ2inch
12R 1.1/4 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1.1/4inch
ダイス 1/2 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷アロイ BLO×ダイス。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/2inchねじピッチ(山数/inch)14/1
12R 3/8 ダイヘッドコンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。質量(kg)1.7幅(cm)9.525パイプサイズ3/8inch高さ(cm)8.255奥行き(cm)5.398
12Rラチェットとねじ切りセット
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。 必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。 1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。トラスコ品番495-1778セット内容12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース質量(kg)15.8ねじBSPT規格ねじ切り能力1/2-2インチ適合パイプ鋼管専用(外面ライニング管は不可)
1450 テストポンプ
RIDGID(日本エマソン)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます。 ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています。 バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます。 フィルター付。独自の高耐久設計。水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます。全長(mm)710質量(kg)6.4ストローク1ストローク当り:38cm3全幅(mm)215タンク容量(L)13.6全高(mm)246最高温度(℃)50接続方法ニップル1/2”BSPTホース長さ(m)1.83最高圧力50kg/cm2吐出量(mL)38RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:1450