カテゴリ

  • 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1,561)
  • BIGM(丸山製作所)(208)
  • RS PRO(77)
  • 三菱(69)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(55)
  • TRUSCO(51)
  • コガネイ(40)
  • ユーエイキャスター(37)
  • TAKIGEN(タキゲン)(37)
  • エスコ(24)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • ヨドノ(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • CKD(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • ケーエム精密(18)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(18)
  • ダイコー(17)
  • 東正車輛(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-150」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-3020 ナット F/KM-150- RIDGID(日本エマソン)A-3020 ナット F/KM-150-RIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ナット。
ラバー ブーツ F/K-60 RIDGID(日本エマソン)ラバー ブーツ F/K-60RIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
K-6200・K-750・K60SP・K-40・K-75・K-1500・K-375R・K-380・K-400用ラバーブーツ。
E-1457 クリップ F/154,156 (5個入) RIDGID(日本エマソン)E-1457 クリップ F/154,156 (5個入)RIDGID(日本エマソン)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G・154・156用クリップ。
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
スイッチ F/K-75, K-150- RIDGID(日本エマソン)スイッチ F/K-75, K-150-RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
K-60SP・K-75/K-1500用トグルスイッチ。
ディカール F/K-150-B RIDGID(日本エマソン)ディカール F/K-150-BRIDGID(日本エマソン)
839税込923
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用ディカール。
スラスト ベアリング F/K-150- RIDGID(日本エマソン)スラスト ベアリング F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用スラストベアリングアッセンブリ。
フロント ガード F/K-150- RIDGID(日本エマソン)フロント ガード F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用フロントガード。
A-151- ハンドル F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-151- ハンドル F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ハンドル。
クラッチ キャスティング F/K-150-B RIDGID(日本エマソン)クラッチ キャスティング F/K-150-BRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用クラッチキャスティング。
プーリー アンド シャフト F/K-150- RIDGID(日本エマソン)プーリー アンド シャフト F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用プーリー・シャフト。
A-2309 ロッカーアーム F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-2309 ロッカーアーム F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアームキット。
A-2262 スプリング ピン F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-2262 スプリング ピン F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
899税込989
1個
翌日出荷
B-500などに適用するスプリングピン。
A-1521 ボール F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-1521 ボール F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
K-1500などに適用するボール。
A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入) RIDGID(日本エマソン)A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入)RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアーム。
A-394 ボタンインサート F/K-150- (1個) RIDGID(日本エマソン)A-394 ボタンインサート F/K-150- (1個)RIDGID(日本エマソン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
K-1500などに適用するボタンインサート。
E-3562 リテーニングリング F/K-150-(6個入) RIDGID(日本エマソン)E-3562 リテーニングリング F/K-150-(6個入)RIDGID(日本エマソン)
889税込978
1個
翌日出荷
K-1500などに適用するリテーニングリング。
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11