カテゴリ

  • 作業工具(832)
  • 測定用品(49)
  • 切削工具(33)
  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 電動工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 保管用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(3)
  • ニッポー(21)
  • NIPPO(25)
  • ニッポー(日邦ミシン)(54)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,775)
  • 日本緑十字社(1,666)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,458)
  • 日本ノート(608)
  • NB(日本ベアリング)(530)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(487)
  • 日本ケミコン(472)
  • ニッぺ(日本ペイント)(387)
  • 日本製紙クレシア(381)
  • FYH(日本ピローブロック)(376)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(372)
  • 日本ニューマチック工業(372)
  • 日本製線(329)
  • 日本香堂(264)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nippo」の検索結果

942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)パイプハンドルRIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)パワースピン+(プラス) ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
ガス検知器 CD-100 RIDGID(日本エマソン)ガス検知器 CD-100RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。トラスコ品番421-7063質量(g)450電源単3アルカリ電池×4本(付属)測定範囲(ppm)0~6400検知ガスメタン、水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ブタン、ベンゼン、エタノール、アセトアルデヒド、トルエン、P-キシレン、アンモニア、硫化水素(上記のガスのうち、複数のガスを含有または放出する一般的化合物には、天然ガス、塗料用シンナー、工業溶剤、ドライクリーニング液、およびガソリンが含まれます。)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
チューブカッタ 替刃 E-3469 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
クロゼットオーガー K-3 RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
ステンレス管用リーマ 127S RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 127SRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)トラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160
チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-4546RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカー(超硬チップ)RIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)スプリング式チューブカッタ 2イン1RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
チューブカッタ 替刃 E-2155 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2155RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404RIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
チェーンノッカー RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーRIDGID(日本エマソン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン)K-6P クロゼットオーガーRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
Cスタイルカッター C34 RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34RIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合替刃標準:57028(E-3410)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406RIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23
VF-99 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)VF-99 VヘッドパイプスタンドRIDGID(日本エマソン)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
用途配管サポート器具幅(mm)590仕様折りたたみ式トラスコ品番495-0593高さ(mm)710~1300奥行(mm)590最大積載荷重(kg)1134適合パイプ6A~300A寸法(inch)【最大管】12(300mm)モデルVF-99
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410MRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径10トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24
チューブカッタ 替刃 E-702 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-702RIDGID(日本エマソン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9354厚さ(mm)11.0直径(Φmm)39.1質量(g)20種類硬質プラスチック管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)12.0
バルブ オーガー RIDGID(日本エマソン)バルブ オーガーRIDGID(日本エマソン)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ステンレス管用リーマ 223S RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 223SRIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)ヒッキー型コンジットベンダー B-1712RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
プラスチック管用リーマ 73 RIDGID(日本エマソン)プラスチック管用リーマ 73RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部)適合サイズ(Φmm)40~76トラスコ品番450-9358質量(g)150刃の種別長寿命説切刃
チューブカッタ 替刃 E-2157 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2157RIDGID(日本エマソン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9397厚さ(mm)11.0直径(Φmm)40.0質量(g)20種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)12.0
ナイロンブラシ K-9-204 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 76mmRIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4738適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S RIDGID(日本エマソン)薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35SRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8
35S専用替刃 E635 RIDGID(日本エマソン)35S専用替刃 E635RIDGID(日本エマソン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
用途薄肉ステンレス管用トラスコ品番435-8546適合機種2996331803質量(g)14モデルE-635
ナイトシェイド トルペドレベル 395-E RIDGID(日本エマソン)ナイトシェイド トルペドレベル 395-ERIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
プラスチックパイプカッタ PC-1250 RIDGID(日本エマソン)プラスチックパイプカッタ PC-1250RIDGID(日本エマソン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
切断能力(mm)3~42トラスコ品番470-3910全長(mm)230質量(g)200モデルPC-1250
パイプカッタ 替刃 F-3 RIDGID(日本エマソン)パイプカッタ 替刃 F-3RIDGID(日本エマソン)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
用途鋼管用強力型トラスコ品番121-0726幅(mm)18全長(mm)30質量(kg)0.03高さ(mm)30適合替刃・カッター1-A、2-A、42-A(鋼管用強力型)
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI RIDGID(日本エマソン)薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SIRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5
PC-1250用カッタブレード(替刃) RIDGID(日本エマソン)PC-1250用カッタブレード(替刃)RIDGID(日本エマソン)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
PC-1250(23488)用替刃です。 前後を入れ替えてリバーシブルで2回使用できます。
トラスコ品番470-3936適合機種23488質量(g)60モデルPCB-1250
チューブカッタ 替刃 E-5272 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5272RIDGID(日本エマソン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9451厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.3質量(g)10種類プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.4
パイプカッタ 替刃 F-229 RIDGID(日本エマソン)パイプカッタ 替刃 F-229RIDGID(日本エマソン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
・パイプ用強力型
トラスコ品番121-0769摘要44-S質量(g)77適合種別リング式パイプカッター
ヒンジドパイプカッタ 替刃 E-4266 RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ 替刃 E-4266RIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
欠品中
用途厚肉鋼管トラスコ品番405-4270適合機種466、466D、468、468D、472、472D質量(g)30
ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-2375 RIDGID(日本エマソン)ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-2375RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
切断能力(mm)3~60トラスコ品番494-7061全長(mm)255質量(g)900モデルRC-2375
アルミストレートパイプレンチ 810 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 810RIDGID(日本エマソン)
9,598税込10,558特価
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250トラスコ品番120-9060種別パイプレンチ幅(mm)60寸法(mm)250全長(mm)250質量(kg)0.52サイズ(inch)10能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
チューブカッタ 替刃 E-2558 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2558RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9419厚さ(mm)11.0直径(Φmm)26.0質量(g)10種類アルミ、鋼管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)5.0
サーモメーター IR-200 RIDGID(日本エマソン)サーモメーター IR-200RIDGID(日本エマソン)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性防塵防水放射率0.10~1.00トラスコ品番829-1426質量(g)210電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~1200測定精度-50~20℃;±2.5℃、20~1200℃;±1.0℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185保護等級IP54最小単位(℃)0.1比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1距離対測定範囲比(D対S)30:1応答時間(ms)150未満
パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)パイプハンドルRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
チューブカッタ 101-J RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 101-JRIDGID(日本エマソン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)回転半径: 58mm
トラスコ品番451-5064種別チューブカッタ全長(mm)80質量(kg)0.2能力外径28mmまで(1 1/8”)
...