絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034PHOENIX
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり奥行(mm)125シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/5定格電力(W)120最高温度(℃)+70出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115PHOENIX
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり形状DINレール取付け幅(mm)32シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/8定格電力(W)96最高温度(℃)+70出力電圧(V)12DC定格出力電流(A)8入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866734,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866734,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24VPHOENIX
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
幅(mm)40高さ(mm)130タイプモード切替奥行(mm)130シリーズQUINT-PS/3AC/24DC/5定格電力(W)120出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧(V)400acRoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mVPk-Pk電気的位相3出力数1
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284PHOENIX
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様分離式あり幅(mm)22.5規格(代表)EN50121-4シリーズMINI-PS-12-24DC/24DC/1定格電力(W)24出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)1入力電圧範囲(V)10→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12→24dc出力数1
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435 PHOENIXPhoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435PHOENIX
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
長さ(mm)14幅(mm)59種類RJ45極数4深さ(mm)14.6方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号VS-PN-RJ45-5-Q/IP20実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001 PHOENIXPhoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001PHOENIX
5,798税込6,378
1個
当日出荷
長さ(mm)13.3幅(mm)55.6種類RJ45極数8P8C深さ(mm)17.2方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅錫合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6aコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑PHOENIX
209税込230
1個
翌々日出荷
PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10タイプ基板端子台ピッチ(mm)3.5極数2シリーズSPTA1/2-3.5定格電圧(V)200定格電流(A)9行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/ 8-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 8極, 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/ 8-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 8極, 緑PHOENIX
27,980税込30,778
1箱(50個)
5日以内出荷
基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包
長さ(mm)10タイプ基板端子台ピッチ3.5mm極数8シリーズSPTA1/8-3.5定格電圧400V定格電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスメス実装タイプスルーホール実装
Phoenix Contact 基板用端子台, MKDS 3/ 2シリーズ, 5mmピッチ PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, MKDS 3/ 2シリーズ, 5mmピッチPHOENIX
599税込659
1袋(2個)
7日以内出荷
EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
材質ポリアミドピッチ5mmシリーズMKDS3/2定格電圧630V定格電流(A)28RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 基板用端子台, MKDS 3/ 3シリーズ, 5mmピッチ PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, MKDS 3/ 3シリーズ, 5mmピッチPHOENIX
2,698税込2,968
1袋(2個)
5日以内出荷
EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
材質ポリアミドピッチ5mmシリーズMKDS3/3定格電圧630V定格電流(A)28RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装
Phoenix Contact 基板用端子台, KDS 4シリーズ, 7.5mmピッチ , 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, KDS 4シリーズ, 7.5mmピッチ , 緑PHOENIX
3,298税込3,628
1袋(5個)
5日以内出荷
材質ナイロンピッチ7.5mmシリーズKDS4定格電圧630V定格電流(A)41RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238PHOENIX
2,198税込2,418
1袋(2個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ16→0AWG定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16 BUシリーズ, 76A, 3044209 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16 BUシリーズ, 76A, 3044209PHOENIX
2,398税込2,638
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ16→4.AWG定格電圧1kVRoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT16BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→25レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ, 76A, 3044160 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ, 76A, 3044160PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
適合(基準)ATEX、CCC、CSA、cULus、EACEx、IECEx、ULグレーサイズ20→6.AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4 BUシリーズ, 32A, 3044115 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4 BUシリーズ, 32A, 3044115PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
シリーズUT4BU定格電流(A)32動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→4レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10 BUシリーズ, 76A, 3044188 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10 BUシリーズ, 76A, 3044188PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
シリーズUT10BU定格電圧1kVRoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 35-PEシリーズ, 125A, 3044241 PHOENIXPhoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 35-PEシリーズ, 125A, 3044241PHOENIX
2,998税込3,298
1袋(2個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
緑/黄シリーズUT35-PE定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→35レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/4-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 4極, グレー PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/4-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 4極, グレーPHOENIX
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
材質ポリアミドグレータイプ端子台ピッチ(mm)10極数4シリーズPLW16-6/4-10定格電流(A)41行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/ 3-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 3極, グレー PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/ 3-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 3極, グレーPHOENIX
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
長さ(mm)54.8グレータイプフィードスルー端子台ピッチ(mm)10極数3シリーズPLW16-6/3-10定格電流(A)41行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法プッシュロックオス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 16-PEシリーズ, 76A, 3044212 PHOENIXPhoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 16-PEシリーズ, 76A, 3044212PHOENIX
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
適合(基準)EAC緑/黄サイズ16→4.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT16-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→25レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ, 41A, 3044131 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ, 41A, 3044131PHOENIX
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷
グレーサイズ24→8AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157PHOENIX
8,798税込9,678
1袋(10個)
5日以内出荷
適合(基準)CSA緑/黄シリーズUT6-PE定格電流(A)41動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4-MTシリーズ, 20A, 3046139 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4-MTシリーズ, 20A, 3046139PHOENIX
5,698税込6,268
1袋(10個)
5日以内出荷
グレーサイズ26→10AWG定格電流(A)20動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-MT結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→6レベル数シングル
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16シリーズ, 76A, 3044199 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16シリーズ, 76A, 3044199PHOENIX
2,598税込2,858
1袋(5個)
5日以内出荷
グレーサイズ16→4.AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT16結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→25レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1804700 PHOENIXPhoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1804700PHOENIX
5,498税込6,048
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ(mm)7.62極数4シリーズPCV4/4-G-7.62定格電圧400→0V定格電流(A)20行数1端子台プラグ式:ヘッダ材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1804690 PHOENIXPhoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1804690PHOENIX
4,298税込4,728
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ7.62mm極数3シリーズCOMBICONPCV定格電圧630.0V定格電流(A)20行数1端子台プラグ式:ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ接続方向ストレート
Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1836189 PHOENIXPhoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1836189PHOENIX
5,198税込5,718
1箱(50個)
5日以内出荷
基板接続用ヘッダ、公称断面積:1.5mm2、色:緑、公称電流:8A、定格電圧(III/2):320V、接触面:スズ、接触タイプ:オスコネクタ、電位数:2、列数:1、1列あたりのポジション数:2、接続数:2、製品範囲:MC1.5/0.-G、ピッチ:5.08mm、取り付け:ウェーブはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン、はんだピン[P]:3.4mm、Stecksystem:MINICOMBICON、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包
ピッチ5.08mm極数2シリーズCOMBICONMC定格電圧400→0V定格電流(A)8行数1端子台プラグ式:ヘッダ材質(コンタクト)スズRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1506752 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1506752PHOENIX
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
仕様コーディング:A極数3ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP68材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+90シェルサイズM8コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3P結線方法クイックコネクトコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1501252 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1501252PHOENIX
2,698税込2,968
1個
欠品中
現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
仕様コーディング:A極数3ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP68材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40シェルサイズM8コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4 + 4 + 4 + E極, M23, ケーブルマウント, 1621529 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4 + 4 + 4 + E極, M23, ケーブルマウント, 1621529PHOENIX
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
M23SPEEDCONコネクタケーブル、4+4+4+PE.PhoenixContactのSPEEDCONM23コネクタは、1つのコンタクトに信号、データ、電源の伝送を統合しています。このコンパクトなM23コネクタは、SPEEDCON技術を搭載し、高速でシンプルな接続を実現しています。高出力用途及びCAT5データ転送に効果的なソリューションです。高度の侵入保護とシステム配線の削減により、このM23コネクタは信頼性が高いだけでなく汎用性にも優れ、ミニチュア化と効率化を促進します。.特長と利点:コンタクト:4信号、4CAT5データ及び4電源+PE0.8mmデータ接続SPEEDCONロッキングで、高速で安全な簡易化接続Nコーディング25°でのコンタクト当たりの公称電流:30A電源コンタクトの公称電圧:630Vac省スペース重視の用途に最適電源、信号、データを必要とするインテリジェントデバイスに最適です。
仕様コーディング:A極数4+4+4+Eソケットorプラグソケット定格電流(A)30保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-40コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23接合型SPEEDCON実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223PHOENIX
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
PhoenixContact丸型コネクタですPhoenixContact4コンタクトオスM12Dコード丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は48Vac/60Vdcで、定格電流はコンタクトあたり0.75Aです。このコネクタは、Cat5イーサネットケーブルと簡単かつ確実に接続するためのプッシュイン接続を備えています。多様な用途向けに設計されたニッケルめっき黄銅ローレット入りのポリアミド(PA66)製です。PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタSACCシリーズのユニバーサルコネクタには、さまざまな接続オプションがあり、各種方向を使用して用途に対応できます。特長と利点ボディはストレートですIDC終端導体断面積は26→22AWGです挿抜が簡単工具なしで簡単に配線可能外径ケーブル径は4mm及び8mmです現場アセンブリ用の柔軟なコネクタです動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:M12シールド付き用途産業用途製造ラインテスト/測定認定IP67定格
極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)60定格電流(A)1.75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM12コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1662528 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1662528PHOENIX
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)アンシールド極数4ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+85コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)5結線方法スクリューコネクタサイズM12接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA PHOENIXフェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mAPHOENIX
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山
取付方式DINレール奥行(mm)94接点構成SPST入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応最小電圧制御(V)19.2ac/dc最大電圧制御(V)28.8ac/dc最小動作温度(℃)-25電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc